Système d'alimentation pour bureau – Barre multiprise, noir

Une alimentation électrique à portée de main. Pratique pour recharger les cellulaires, les tablettes et les ordinateurs portables.
  • Peut être fixé ou installé sur le bord du bureau.
  • Trois prises à 3 broches et 2 ports USB.
  • Cordon d'alimentation de 8 pi. 15 ampères.
  • Disjoncteur intégré.
  • Se fixe aux bords de bureaux de 1/2 à 3 po d'épaisseur.
  • Matériel de fixation inclus.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Homologué ETL/C-ETL
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS PRISES À
3 BROCHES
PORTS
USB
CALIBRE/
FIL ÉLECTRIQUE
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-9497 Barre multiprise 8 x 2 x 2 po 3 2 14/3 84 $ 80 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Réelles : 8 x 1 1/2 x 2 po (larg. x prof. x haut.)
CARACTÉRISTIQUES :
  • La prise à l'extrémité est tournée à 90° pour les fiches larges.
UTILISATION :
  • Options d'installation :
    • Support à pince : Compatible avec les bureaux de 1/2 à 3 po d'épaisseur.
    • Les supports de fixation sur bureau/sous bureau s'attachent avec les vis à bois comprises.
SPÉCIFICATIONS :
  • Prises électriques :
    • Prises 5-15R
    • 15 amps
    • 125 V
    • 1875 W
  • USB type A et C : 2,0 A, 5,0 V
  • Type de cordon : SJT
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS 20 x 5 x 5 cm8 x 2 x 2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
25/09/2026 04 h 21 m 33 s PM; CNWEB5