OHAUS RangerMD Count 3000 – Balance – 30 lb x 0,001 lb

HOMOLOGUÉ PAR MESURES CANADA

Toujours précis. Satisfait à toutes les exigences légales.
  • Cinq modes d'utilisation : pesée, comptage de pièces, comptage de contrôle, pesée de contrôle et accumulation.
  • Écrans ACL rétroéclairés.
  • Protection contre la surcharge.
  • Conversion LB/OZ/LB:OZ/KG/G.
  • Batterie d'une durée de vie de 210 heures.
  • Peut enregistrer le poids de 30 articles.
  • Poignée de transport intégrée.
  • Haute résolution – Jusqu'à 1 500 000 opérations internes.
  • Alimenté par une batterie rechargeable ou un adaptateur c.a.
  • Poids d'étalonnage, vendus séparément.
  • Batterie de rechange en vente.
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DIM. DE LA
PLATEFORME
CAPACITÉ/
PRÉCISION
PDS
D'EXP.
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-9554 11,8 x 8,9 po 30 lb x 0,001 lb 12 1 420 $ 1 385 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 12,9 x 12,9 x 4,6 po
  • Écran : 1 x 3 1/2 po
  • Chiffre (hauteur) : 3/4 po
  • Câble d'adaptateur c.a. : 6 pi 5 po
MATÉRIAU :
  • Plateforme : Acier inoxydable
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : -10 à 40 °C (14 à 104 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Interface informatique : Port RS232, USB
  • Pesez sous le crochet pour les articles plus larges et pour les tests de gravité.
SPÉCIFICATIONS :
  • Poids unitaire minimum : 0,05 g
  • Poids d'échantillon minimum : 10 g
  • Résolution de comptage interne : 1 :1,500,000
  • Résolution affichée maximale : 1 :30 000
  • Capacité/précision :
    • OZ : 480 x 0,02
    • KG : 15 x 0,0005
    • G : 15 000 x 0,5
  • Linéarité/Répétabilité​​​​​​​ : 2 d (0.002 lb)
CONFORMITÉ :
  • Homologuée par le NTEP et approuvée par Mesures Canada.
  • Non légal pour le commerce jusqu'à inspection.
  • Fabricant conforme aux normes ISO 9001 :2008.
ALIMENTATION :
  • Adaptateur c.a. :
    • Entrée : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz, 0,5 A
    • Sortie : 9 V/1,0 A
  • Batterie :
    • Tension : 6 V/4,5 A
    • Chargement de la batterie (heures) : 12 heures
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • OHAUS : RC31P15
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA PLATEFORME30 x 23 cm11,8 x 8,9 po
CAPACITÉ/PRÉCISION14 kg x 454 mg30 lb x 0,001 lb
POIDS D'EXPÉDITION5 kg12 lb
PIÈCES :
  • H-9556 Batterie pour balances OHAUS RangerMD Count 3000
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
20/10/2026 05 h 33 m 03 s PM; CNWEB25