Table d'emballage robuste – 72 x 48 po, dessus en acier inoxydable

Le champion des poids lourds des tables d'emballage.
  • Recommandé pour ateliers d'usinage et usines d'assemblage ou de fabrication industrielle.
  • Dessus en acier inoxydable à bords carrés de 1 5/8 po d'épaisseur.
  • Cadre en acier épais à périmètre complet qui peut tenir jusqu'à une tonne.
  • Pieds tubulaires carrés robustes. Hauteur ajustable de 29 à 39 po par intervalles de 2 po.
  • Tablette inférieure pleine profondeur supportant jusqu'à 500 lb.
  • Plaques d'installation au sol prépercées.
  • Accessoires de tables d'emballage et dessus de rechange en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
HAUTEUR
RÉGLABLE
CAP.
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE MODÈLE DE DESSUS EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-9624-SS 72 x 48 po 29 à 39 po 2 000 377 2 495 $ 2 452 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hauteur ajustable (réelle) : 29 1/8 – 39 1/8 po
  • Tablette inférieure :
    • Globales : 69 7/8 x 28 po (Larg. x Prof.)
    • Espace libre de la tablette : 22 po
  • Espace libre entre les pieds :
    • Côté longueur : 67 po
    • Côté largeur : 26 po
  • Trous pour boulonner la table au plancher : Diamètre de 3/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Cadre :
    • Barres de support de la structure : Calibre 14
    • Pieds : Calibre 15
    • Tablette inférieure/barres de support : Calibre 16
MATÉRIAU :
  • Dessus de table :
    • Calibre 16, fini nº 4
    • Intérieur : panneau de particules
CARACTÉRISTIQUES :
  • Cadre : Thermolaqué
  • Dessus de table :
    • Coins finis et soudés.
    • Comprend un perçage standard.
CAPACITÉ :
  • Toutes les capacités sont calculées sur la base d'une répartition uniforme du poids (elles sont réduites en cas de chargement au centre).
  • Capacité réduite à 1 000 lb si les roulettes optionnelles sont utilisées.
UTILISATION :
  • Les tables placées côte à côte ne seront pas parfaitement alignées en raison des plaques de fixation.
  • Dessus conçu pour être utilisé comme surface de travail et non comme espace d'entreposage permanent.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Éviter les détergents à base de chlore ou les nettoyants contenant des bromures, des iodures ou des acides.
  • Rincer à l'eau tiède et essuyer après chaque utilisation.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.183 x 122 cm72 x 48 po
HAUTEUR AJUSTABLE74 à 99 cm29 à 39 po
CAPACITÉ 907 kg2 000 lb
POIDS171 kg377 lb
ACCESSOIRES :
  • H-7003 Roulettes pour postes d'emballage jusqu’à 72 po – Ensemble de 4
PIÈCES :
  • H-4990-SSTOP Dessus pour table d'emballage – 72 x 48 po, acier inoxydable
  • H-7607-BOTTM Tablette inférieure pour établis et tables d'emballage robustes – 72 x 36 po
  • H-7641 Ensemble de matériel pour postes d'emballage
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/11/2026 10 h 03 m 41 s PM; CNWEB23