Lampe d'établi – Bras articulé, 38 po

Éclairage ajustable pour illuminer les postes de travail et d'assemblage.
  • Ajustement horizontal et vertical avec une portée de 38 po.
  • Comprend une ampoule DEL de longue durée.
  • Se fixe au bord des tables d'une épaisseur maximale de 2 5/8 po.
Homologué UL/C-UL
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION PORTÉE
DU BRAS
POIDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-9642 Bras articulé 38 po 8 422 $ 408 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Portée du bras (réelle) : 38 1/4 po
  • Abat-jour (diamètre) : 7 3/8 po
  • Pince : Agrandit de 1 po à 2 5/8 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Prise de mise à la terre et cordon de 6 pi.
MATÉRIAU :
  • Abat-jour : Aluminium
  • Base : Acier thermolaqué
COMPATIBILITÉ :
  • Compatible avec toute ampoule A19 d'une puissance allant jusqu'à 100 W.
  • Fonctionne avec les ampoules DEL à visser : S-21733, S-21734
SPÉCIFICATIONS :
  • Comprend une ampoule :
    • 9 W
    • 800 lumens
    • Couleur : 5000 K
TERMINOLOGIE :
  • Lumens : Mesure de luminosité et de rendement lumineux.
    • Lumens plus élevés = lumière plus vive
  • Température de couleur : Mesure numérique indiquant la couleur de l'ampoule allumée.
    • 2700K - 3500K : Lueur jaune/blanche chaleureuse pour une atmosphère apaisante. (lueur de bougie)
    • 3600K - 4900K : Lumière blanche vive. Adéquate pour les lieux de travail et les environnements de bureau.
    • 5000K - 6500K : Lumière bleu-blanc éclatante. Adéquate pour les endroits où l'on a besoin de précision.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
PORTÉE DU BRAS97 cm38 po
POIDS3,6 kg8 lb
ACCESSOIRES :
  • S-21733 SylvaniaMD – Ampoules à DEL vissables – 800 lumens, chaud
  • S-21734 SylvaniaMD – Ampoules à DEL vissables – 1 500 lumens, chaud
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
13/11/2026 07 h 54 m 16 s PM; CNWEB5