Table de travail en acier inoxydable avec évier – 48 x 30 po, gauche

Lavez, rincez et préparez. Grande surface de travail pour restaurants et cuisines.
  • Construction entièrement en acier inoxydable. Dessus de type 304 avec dosseret de 4 po pour protéger les murs des éclaboussures.
  • Évier de 16 x 18 po avec robinet rotatif. Profondeur de 12 po. Se raccorde facilement à la tuyauterie standard.
  • Dessus à bords arrondis de 1 1/2 po d'épaisseur.
  • Hauteur de table de 35 po. Pieds tubulaires en acier de 1 5/8 po de diamètre.
  • Tablette inférieure ajustable. Pattes de nivellement incluses.
  • Homologué NSF.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
ESPACE DE TRAVAIL
long. x larg.
CALIBRE CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE ÉVIER
(CÔTÉ)
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-9652L 48 x 30 po 26 x 29 po 16 750 85 1 567 $ 1 495 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hauteur totale avec le dosseret : 39 po
  • Espace entre l'évier et le bord à gauche : 5,9 po
  • Tablette du bas (utilisables) : 40 7/8 x 22 7/8 po
  • Centres du robinet : 4 po
  • Robinet à bec pivotant (longueur) : 8 po
  • Panier du drain (diamètre) : 3 1/2 po
ÉPAISSEUR :
  • Tablette inférieure : 1 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Dessus/évier : calibre 16, acier inoxydable de type 304
  • Robinet : Calibre 20, cuivre avec fini chromé
  • Tablette inférieure : Acier inoxydable de calibre 16, type 430
  • Pieds : Acier inoxydable de calibre 18, type 201
CARACTÉRISTIQUES :
  • Profilé oméga soudé sous la tablette supérieure et inférieure pour le soutien.
  • Évier :
    • Robinet : Bec pivotant à 360°, monté sur comptoir avec 0 % de plomb.
      • Débit : 2 gal/min (gallons par minute)
      • PSI max. : 60
    • Le drain utilise un siphon-P de 1 1/2 po de diamètre. (PVC, acier inoxydable ou chrome)
    • Les conduites d'eau chaude et froide utilisent des tuyaux de cuivre d'un diamètre intérieur de 3/8 po (diam. ext. de 1/2 po).
CAPACITÉ :
  • Tablette inférieure : 175 lb distribuées également
UTILISATION :
  • Ne pas utiliser sans la tablette du bas (qui assure la stabilité).
SPÉCIFICATIONS :
  • La tablette inférieure doit être placée à 6 po ou plus du sol pour être conforme aux normes de la NSF.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.122 x 76 cm48 x 30 po
DIM. DE L'ESPACE DE TRAVAIL long. x larg.66 x 74 cm26 x 29 po
ÉPAISSEUR1,6 mmCalibre 16
CAPACITÉ 340 kg750 lb
POIDS39 kg85 lb
PIÈCES :
  • H-5002 Ensemble de matériel de fixation pour tables de travail en acier inoxydable
  • H-6916SHELF Tablette inférieure pour tables de travail en acier inoxydable – 48 x 30 po
  • H-7145 Pattes de nivellement pour tables de travail et évier utilitaire en acier inoxydable
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/03/2026 12:45:17 a.m.; CNWEB23