Établi à armoire en acier inoxydable – Sans dosseret, 72 x 30 po

Ajoutez un espace de travail et de rangement dans les cuisines, les boulangeries et les laboratoires commerciaux.
  • Construction tout en acier inoxydable. Dessus de type 304.
  • Armoire spacieuse avec portes verrouillables et coulissantes pour un accès aisé aux fournitures.
  • Dessus à bords arrondis de 1 1/2 po d'épaisseur.
  • Hauteur de table de 35 po. Pieds de 1 5/8 po de diamètre avec pattes de nivellement.
  • Certifié NSF.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
CALIBRE CAPACITÉ 
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-9654 Sans dosseret 72 x 30 po 14 1 000 200 2 331 $ 2 238 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Utilisables  :
    • Armoire : 60,87 x 21,73 x 21,18 po (long. x larg. x haut.)
    • Tablette inférieure : 67 x 22 po
  • Ouverture de la porte d'armoire : 29,7 x 21,18 po (Largeur x Hauteur)
ÉPAISSEUR :
  • Tablette inférieure : 1 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Dessus : Acier inoxydable poli, type 304, calibre 14
  • Tablette du bas, porte, panneaux latéraux/arrière : acier inoxydable poli de type 430, calibre 18
  • Pieds : Acier inoxydable de calibre 18, type 201
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les pattes de nivelage ajustent la hauteur des pieds jusqu'à 1 po.
  • Profilé oméga soudé sous les tablettes supérieures et inférieures pour le soutien.
CAPACITÉ :
  • Tablette : 175 lb distribuées également
  • Capacité réduite à 500 lb si vous utilisez des roulettes en option.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.183 x 76 cm72 x 30 po
ÉPAISSEUR2 mmCalibre 14
CAPACITÉ 454 kg1 000 lb
POIDS91 kg200 lb
ACCESSOIRES :
  • H-10111 Tablette intérieure pour établi à armoire en acier inoxydable – 72 x 30 po
  • H-5746 Roulettes pour table de travail en acier inoxydable – Ensemble de 4 roulettes
  • H-8458 Surmeubles en acier inoxydable – Deux rangées, 72 x 12 po
PIÈCES :
  • H-7145 Pattes de nivellement pour tables de travail et évier utilitaire en acier inoxydable
  • H-9888 Serrure et clés pour établis à armoire en acier inoxydable
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/14/2026 07:07:50 a.m.; CNWEB23