Enseigne en A en plastique format géant

BILLBOARDMC

Grande taille très visible. Recommandé pour les messages qui doivent attirer l'œil.
  • Cadre en plastique à deux côtés permettant d'afficher des messages à 360°.
  • Languettes à « changement rapide » qui gardent le panneau en place. Aucun ruban adhésif ou vis requis.
  • 2 roues et une poignée pour une mobilité facile.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x haut.
ZONE D'ENSEIGNE
larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-9725 BillboardMC 39 x 58 po 36 x 48 po 45 499 $ 457 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS : 
  • Plat : 39 x 58 x 3 1/8 po (larg. x haut. x prof.)
  • Ouvert : 39 x 56 x 36 po (larg. x Haut. x prof.) 
COMPREND : 
  • Barre stabilisatrice pour fixation en position ouverte. 
UTILISATION : 
  • Supporte les enseignes allant jusqu'à 3/16 po d'épaisseur. 
  • Les panneaux de renfort latéraux et supérieurs ne sont pas compris.
    • Panneaux latéraux : 
      • Plastique ondulé de 6 mm recommandé. 
      • Les cannelures doivent être à l'horizontal pour augmenter la résistance. 
      • Hauteur totale : 40 1/2 po 
      • Largeur du haut : 5 1/4 po 
      • Largeur du bas : 32 po
    • Renfort supérieur : 
      • Plastique ondulé de 4 mm recommandé. 
      • Cannelures verticales recommandées. 
      • Dimensions recommandées : 38 1/2 x 10 po (larg. x haut.)
      • Zone d'impression : 38 1/2 x 7 1/4 po (larg. x Haut.)
  • L'enseigne peut être lestée de l'intérieur avec du sable sec.
    • Recommandée : 5 lb par côté.
    • Bouchons compris pour éviter que le sable ne se déverse lors des déplacements. 
SPÉCIFICATIONS : 
  • Résistant aux rayons UV/antioxydant 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long.99 x 147 cm39 x 58 po
ZONE D'ENSEIGNE LARG. x HAUT.91 x 122 cm36 x 48 po
POIDS20 kg45 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
03/11/2026 05 h 59 m 37 s PM; CNWEB3