Industrial – Bureau à double caisson – 66 x 30 po, dessus brun

Conception supérieure d'une grande robustesse. Récompensez votre directeur d'entrepôt au terme d'une année bien menée.
  • Dessus stratifié élégant résistant aux éraflures, aux taches et aux déversements. 2 passe-fils. Hauteur de 30 po.
  • Base en acier thermolaqué noir avec panneau cache-jambes et parois sur les côtés.
  • Tiroirs verrouillables. Pieds de nivellement pour une meilleure stabilité du bureau.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-9730BR Bureau à double caisson 66 x 30 po 196 1 430 $ 1 401 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 66 1/8 x 29 1/2 x 29 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 3/8 po
  • Tiroirs des caissons (intérieur) :
    • Boîte (dessus) : 12 7/8 x 18 3/4 x 4 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
    • Classeur (bas) : 12 7/8 x 18 3/4 x 9 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
  • Tiroir central (intérieur) : 20 1/4 x 15 5/8 x 1 15/16 po (l x D x H)
  • Distance entre les caissons : 34 1/4 po
ÉPAISSEUR :
  • Dessus stratifié : 1 po
  • Panneaux : Calibre 20
  • Tubes : Calibre 19
  • Tiroirs : Calibre 25
  • Caissons : Calibre 23
CARACTÉRISTIQUES :
  • Patins de tiroir à extension complète à roulement à billes.
  • Convient aux documents de formats lettre et ministre.
  • Les tiroirs supérieurs comprennent un plateau et un séparateur.
  • Les tiroirs des caissons et le tiroir central ont des clés différentes.
  • Tous les tiroirs sont verrouillés lorsque le verrou est enclenché.
CAPACITÉ :
  • De table : 300 lb distribuées également
  • Tiroirs des caissons :
    • Boîte (dessus) : 44 lb
    • Classeur (bas) : 66 lb
  • Tiroir central : 33 lb
COULEUR :
  • Il n'y a pas de correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Dessus (le plus près des rayures foncées) : PMS 2322C
    • Dessus (le plus près des rayures claires) : PMS 2472C
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.168 x 76 cm66 x 30 po
POIDS89 kg196 lb
PIÈCES :
  • H-11445 Serrure et clés pour classeurs à caisson des bureaux Industrial
  • H-6655 Passe-fils en plastique pour tables et bureaux Uline – Noir, 2 3/8 po
  • H-9730SLDQ Glissières de tiroir pour bureaux Industrial – 19 3/4 po
  • H-9739 Clé principale pour tiroir et caissons de bureau
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
25/10/2026 08 h 17 m 50 s PM; CNWEB25