Table utilitaire en acier inoxydable – 12 x 30 po

Un vrai avantage! Remplissez l'espace entre la cuisinière et l'aire de préparation pour obtenir un long comptoir en continu.
  • Construction entièrement en acier inoxydable. Dessus de type 304.
  • Dessus à bords arrondis de 1 1/2 po d'épaisseur.
  • Grand dosseret de 4 po de hauteur. Pour protéger murs et planchers contre les déversements et les éclaboussures.
  • Hauteur de table de 35 po. Pieds de 1 5/8 po de diamètre avec tablette inférieure ajustable et pattes de nivellement.
  • Homologué NSF.
  • Roulettes optionnelles en vente.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
CALIBRE CAPACITÉ 
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-9745 12 x 30 po 16 750 27 417 $ 402 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
DIMENSIONS :
  • Hauteur totale avec le dosseret : 39 po
  • Utilisables  :
    • Surface de table : 12 x 29 po (long. x larg.)
    • Tablette inférieure : 10 3/4 x 24 3/4 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Profilés oméga en acier inoxydable soudé de type 430 sous les tablettes supérieure et inférieure pour le soutien.
  • Peut comporter plusieurs tablettes inférieures (H-9745-SHELF).
ÉPAISSEUR :
  • Tablette inférieure : 1 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Dessus : Acier inoxydable poli, type 304, calibre 16
  • Tablette inférieure : Acier inoxydable poli, type 430, calibre 18
  • Pieds : Acier inoxydable de calibre 18, type 201
CAPACITÉ :
  • Tablette inférieure : 175 lb distribuées également
  • Capacité réduite à 500 lb si vous utilisez des roulettes en option.
UTILISATION :
  • Ne pas utiliser sans la tablette du bas (qui assure la stabilité).
SPÉCIFICATIONS :
  • La tablette inférieure doit être placée à 6 po ou plus du sol pour être conforme aux normes de la NSF.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.30 x 76 cm12 x 30 po
CAPACITÉ 340 kg750 lb
POIDS12 kg27 lb
PIÈCES :
  • H-8971 Pied avec patte réglable pour tables de travail en acier inoxydable
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/14/2026 06:59:52 a.m.; CNWEB23