Rayonnage à rail supérieur – 72 x 166 x 72 po

Optimisez votre espace de rangement dans les endroits restreints. Parfait pour les arrières-boutiques, les services de retour de marchandises et les petits entrepôts.
  • Le système de rayonnage augmente l'espace de rangement de 43 %.
  • Grâce au rail supérieur, le sol reste dégagé pour la sécurité et le nettoyage.
  • La poignée de dégagement libère du rail les unités mobiles centrales. Roulettes pivotantes blocables de 5 po.
  • Acier chromé. Les tablettes s'ajustent par intervalles de 1 po. Montage facile.
  • Accessoires pour rayonnage en fil de métal en vente.

    Guide de rayonnage
    Libérez les unités mobiles
    centrales du rail et déplacez-les
    vers d'autres zones.
Nº DE
MODÈLE
DIM. DE
TABLETTE
DIM. HORS TOUT
larg. x long. x haut.
UNITÉS
FIXES
UNITÉS
MOBILES
ESPACE
D'ALLÉE
CAP. DE
TABLETTE (lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-9826 72 x 24 po 72 x 166 x 72 po 2 3 42 po 650 671 3 396 $ 3 257 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • L'espace d'allée sera différent selon la disposition de l'unité du milieu.
  • Unités de rayonnage fixes :
    • Globales : 72 x 24 x 72 po
    • Hauteur utilisable : 69 po
  • Unités de rayonnage mobiles : 72 x 24 x 69 po 
  • Poteaux (construction monobloc) : Diamètre de 1 po
  • Épaisseur de la tablette : 1 1/4 po
  • À rail supérieur :
    • Longueur totale : 118 1/8 po
    • Dégagement : 70 1/4 po
MATÉRIAU :
  • Acier au carbone chromé
  • Résiste à la rouille, non antirouille.
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 49 °C (-20º à 120 °F)
CAPACITÉ :
  • La capacité des rayonnages figurant dans le tableau est de :
    • la capacité de chaque tablette sans roulettes.  
    • Calculé en fonction d'une charge distribuée uniformément.
  • Ensemble de l'unité mobile : ne doit pas excéder 1 000 lb
  • Ensemble de l'unité fixe : ne doit pas excéder 4 800 lb
UTILISATION :
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
  • Utiliser sur des planchers plats et à niveau.
ROULETTES :
  • Dimensions : 5 x 1 1/4 po
  • Ajoute 6 1/4 po de hauteur à l'unité.
  • Homologué NSF (National Sanitary Foundation)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA TABLETTE183 x 61 cm72 x 24 po
DIMENSIONS HORS TOUT (larg. x long. x haut.)183 x 422 x 61 cm72 x 166 x 72 po
ESPACE D'ALLÉE107 cm42 po
CAPACITÉ DE TABLETTE295 kg650 lb
POIDS304 kg671 lb
ACCESSOIRES :
  • H-2929C Poignée de poussée pour rayonnage en fil de métal de 24 po – Chromé
PIÈCES :
  • H-1205-CAPS Capuchons de montant pour rayonnage en fil de métal
  • H-1205-FEET Pieds de rechange pour rayonnages en fil de métal
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour rayonnages en fil de métal
  • H-1205WH-1 Roulette pivotante pour rayonnages en fil de métal – 5 po
  • H-3189C Tablettes supplémentaires en fil de métal – Chromé, 72 x 24 po
  • H-6796C Montants pour rayonnage en fil de métal – Chromé, 63 po
  • H-6797C Montants pour rayonnage en fil de métal – Chromé, 72 po
  • H-9829 Poignée rétractable pour rayonnage à rail supérieur – 24 po
  • H-9830 Matériel de fixation de connecteur pour rayonnage à rail supérieur
  • H-9831 Montants pour rayonnage à rail supérieur – 69 po
  • H-9833 Rail coulissant supérieur pour rayonnage à rail supérieur – 39 3/8 po
  • H-9834 Rail coulissant supérieur avec matériel d'installation pour rayonnage à rail supérieur – 39 3/8 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/09/2026 07 h 46 m 58 s PM; CNWEB26