Rail coulissant supérieur avec matériel d'installation pour rayonnage à rail supérieur – 39 3⁄8 po

  • Grâce au rail supérieur, le sol reste dégagé pour la sécurité et le nettoyage.
  • À utiliser avec le rayonnage à rail supérieur.

    Comprend :
    • (1) rail avant avec raccord
    • (1) rail arrière
    • (1) raccord de rail arrière
    • (4) boulons de 7/8 po
    • (6) boulons de 5/16 po
    • (4) rondelles de blocage
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION LONGUEUR PRIX PAR
CARTON
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-9834 Rail coulissant supérieur avec matériel d'installation 39 3/8 po 298 $  AJOUTER
MATÉRIAU :
  • Acier au carbone chromé
  • Résiste à la rouille, non antirouille.
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 49 °C (-20º à 120 °F)
CAPACITÉ :
  • La capacité des rayonnages figurant dans le tableau est de :
    • la capacité de chaque tablette sans roulettes.  
    • Calculé en fonction d'une charge distribuée uniformément.
  • Ensemble de l'unité mobile : ne doit pas excéder 1 000 lb
  • Ensemble de l'unité fixe : ne doit pas excéder 4 800 lb
UTILISATION :
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
  • Utiliser sur des planchers plats et à niveau.
ROULETTES :
  • Dimensions : 5 x 1 1/4 po
  • Ajoute 6 1/4 po de hauteur à l'unité.
  • Homologué NSF (National Sanitary Foundation)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/11/2026 01 h 09 m 29 s PM; CNWEB5