Table de cafétéria mobile avec tabourets – Rectangulaire, noyer

Montage et démontage faciles. À utiliser dans les coins-repas, les gymnases et les salles de repos.
  • Facile à faire passer par les portes. Tabourets de 13 po de diamètre.
  • La table se soulève instantanément en position semi-fermée pour permettre de passer un coup de balai ou de vadrouille.
  • Surface stratifiée durable qui résiste aux égratignures et aux taches. Cadre en acier thermolaqué.
  • Revêtement sur les rebords ne piégeant pas l'humidité ou la nourriture.
  • Roulettes en caoutchouc non marquantes de 4 po.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ 
DE SIÈGES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR AJOUTER AU
PANIER
1 6+
H-9855WAL Tabourets 144 x 55 x 29 po 12 335 3 218 $ 3 146 $  AJOUTER
GARANTIE DE 3 AN(S)

EXPÉDITION DIRECTE EN 5 JOURS (ASSEMBLÉ) PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Dessus de table : 144 x 29 1/4 po (long. x larg.)
  • Tabourets (hauteur) : 17 po
  • Plié : 58 x 42 1/2 x 80 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
ÉPAISSEUR :
  • Cadre : Calibre 14
  • Plaque de verrouillage : Calibre 7
MATÉRIAU :
  • Dessus de table :
    • Haut : Stratifié haute pression
    • Bas : Renforcement phénolique
    • Bords : Traitement à la polyurée pulvérisée
    • Intérieur : Panneau de particules de densité n° 45, 5/8 po
  • Tabourets :
    • Polypropylène à grande résistance aux impacts
    • Fixé sur des plaques en acier de calibre 11 de 6 po ca.
  • Roulettes : Caoutchouc en poly II
CAPACITÉ :
  • Dessus de table : 300 lb
  • Tabourets : 250 lb
ASSEMBLAGE :
  • Les sièges en plastique doivent être installés.
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • 4 x 1 1/4 po en caoutchouc : H-9861
SPÉCIFICATIONS :
  • Certifié Greenguard
  • Conforme à la norme UL 2040
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.366 x 140 x 74 cm144 x 55 x 29 po
POIDS152 kg335 lb
PIÈCES :
  • H-9858 Tabouret pour tables de cafétéria mobiles avec tabourets
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
10/02/2026 01:34:35 a.m.; CNWEB24