Poteau délinéateur flexible à face plane avec base – 36 po, orange

Poteau en plastique robuste qui reprend sa position verticale à la suite d'un impact.
  • Bandes réfléchissantes de 12 po sur les deux côtés.
  • Visibilité accrue pour la circulation à double sens dans les stationnements ou les quais de réception.
  • Fixation au sol à l'aide d'un coussinet composé de butyle de 8 po vendu séparément.

    Poteaux flexibles

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
HAUTEUR DESCRIPTION PRIX UNITAIRE  COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-9869ORG 36 po Poteau à face plane avec base 65 $ 61 $  AJOUTER
Conforme aux normes MASH et MUTCD
DIMENSIONS :
  • Diamètre :
    • Poteau : 2 1/4 po
    • Base : 8 po
    • Trous de fixation : 3/8 po
  • Base (hauteur) : 2 po
MATÉRIAU :
  • Poteau : Polypropylène
  • Base : Plastique ABS (acrylonitrile butadiène styrène) 
  • Matériau réfléchissant : Film à haute intensité
TEMPÉRATURE :
  • Résistance aux impacts éprouvée : -6 à 48 °C (20 à 120 °F)
PROPRIÉTÉS :
  • Résistance à la traction du poteau : 1 500 lb par pouce carré
CONSIGNES DE MONTAGE :
  • Le coussinet de butyle H-4467 est recommandé.
  • Si vous préférez un montage au sol, des boulons d'ancrage de 3/8 x 3 po peuvent être utilisés sur les surfaces en asphalte et en béton. 
EXPÉDITION :
  • Expédié non assemblé
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
HAUTEUR91 cm36 po
PIÈCES :
  • H-4466-BASE Base pour poteaux délinéateurs flexibles
  • H-5907 Tige pour poteaux délinéateurs flexibles
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/10/2026 09:06:59 a.m.; CNWEB26