Support de rangement en fil de métal pour bacs empilables jaunes de 11 x 5 1⁄2 x 5 po

Supports de rangement chromés attrayants. Pour ranger les pièces et les fournitures dans les usines et les ateliers de réparation.
  • Barreaux de fil de métal espacés maximisant l'aération et réduisant l'accumulation de poussière.
  • Assemblage en quelques minutes. Aucun outil ou matériel d'installation requis. Homologué NSF.
  • Bacs en plastique robustes avec parois renforcées pour une plus grande robustesse.
  • Roulettes pivotantes optionnelles de 5 po en polyuréthane pour une mobilité accrue.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DU SUPPORT
larg. x prof. x haut.
DIMENSIONS DES BACS
long. x larg. x haut.
BACS/
SUPPORT
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR
DES BACS
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-9881Y 36 x 18 x 72 po 11 x 5 1/2 x 5 po 60 155 872 $ 851 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Bacs :
    • Extérieures (réelles) : 10 7/8 x 5 1/2 x 5 po (long. x larg. x haut.)
    • Intérieur : 10 1/4 x 4 5/8 x 4 1/2 po (long. x larg. x haut.)
    • Devant (intérieur) : Hauteur de 2,3 po
  • Rayonnages :
    • Extérieur :
      • La largeur indiquée dans le tableau est arrondie.
        • Enlever 1/4 po de la largeur indiquée dans le tableau pour obtenir la largeur extérieure réelle.
      • Profondeur : Telle qu'indiquée dans le tableau.
    • Poteaux (construction monobloc) : Diamètre de 1 po  
    • Épaisseur de la tablette : 1 1/4 po
CAPACITÉ :
  • Bacs :
    • Chargement : 30 lb
    • Peut contenir 1 séparateur.
  • Chaque tablette : 800 lb
    • Calculé en fonction d'une charge distribuée uniformément, sans roulette.
MATÉRIAU :
  • Bacs : Polypropylène
  • Rayonnages :
    • Acier au carbone chromé
    • Résiste à la rouille, non antirouille.
TEMPÉRATURE :
  • Bacs : -18 à 71 °C (0 à 160 °F)
  • Rayonnages : -29º à 49 °C (-20º à 120 °F)
SPÉCIFICATIONS :
  • Seul le rayonnage est homologué NSF.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SUPPORT LARG. x PROF. x HAUT.91 x 46 x 183 cm36 x 18 x 72 po
DIMENSIONS DES BACS LONG. x LARG. x HAUT.28 x 14 x 13 cm11 x 5 1/2 x 5 po
POIDS70 kg155 lb
ACCESSOIRES :
  • S-12415D Séparateurs de longueur pour bacs empilables – 11 x 5 po
  • S-12415WD Séparateurs de largeur pour bacs empilables de 5 1/2 x 5 po
  • S-12415Y Bacs empilables en plastique – 11 x 5 1/2 x 5 po, jaune
  • S-15578 Porte-étiquettes et étiquettes pour bacs empilables – 4 x 1 3/4 po
  • S-20792 Couvercles pour bacs empilables – 11 x 5 1/2 po
PIÈCES :
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour rayonnages en fil de métal
  • H-1205WH-1 Roulette pivotante pour rayonnages en fil de métal – 5 po
  • H-1205WH-BL Roulettes en polyuréthane pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4, noir
  • H-1205WH-C Roulettes en polyuréthane pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4, chromé
  • H-1205WH-RIG Roulette pour rayonnage en fil de métal – Fixe, 5 po
  • H-7569 Roulettes pneumatiques pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
13/10/2026 11 h 54 m 50 s PM; CNWEB4