Support de rangement en fil de métal pour bacs empilables blancs

Supports de rangement chromés attrayants. Pour ranger les pièces et les fournitures dans les usines et les ateliers de réparation.
  • Barreaux de fil de métal espacés maximisant l'aération et réduisant l'accumulation de poussière.
  • Assemblage en quelques minutes. Aucun outil ou matériel d'installation requis. Homologué NSF.
  • Bacs en plastique robustes avec parois renforcées pour une plus grande robustesse.
  • Roulettes pivotantes optionnelles de 5 po en polyuréthane pour une mobilité accrue.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DU SUPPORT
larg. x prof. x haut.
DIMENSIONS DES BACS
long. x larg. x haut.
BACS/
SUPPORT
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR
DES BACS
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-9882W 36 x 18 x 72 po (36) 11 x 5 1/2 x 5 po
(12) 15 x 8 x 7 po
48 157 859 $ 837 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Bacs :
    • S-12415W :
      • Extérieures (réelles) : 10 7/8 x 5 1/2 x 5 po (long. x larg. x haut.)
      • Intérieur : 10 1/4 x 4 5/8 x 4 1/2 po (long. x larg. x haut.)
      • Devant (intérieur) : Hauteur de 2,3 po
    • S-12419W :
      • Extérieures (réelles) : 14 3/4 x 8 1/4 x 7 po (long. x larg. x haut.)
      • Intérieur : 13 3/4 x 6 7/8 x 6 3/8 po (long. x larg. x haut.)
      • Devant (intérieur) : Hauteur de 3,27 po
  • Rayonnages :
    • Extérieur :
      • La largeur indiquée dans le tableau est arrondie.
        • Enlever 1/4 po de la largeur indiquée dans le tableau pour obtenir la largeur extérieure réelle.
      • Profondeur : Telle qu'indiquée dans le tableau.
    • Poteaux (construction monobloc) : Diamètre de 1 po  
    • Épaisseur de la tablette : 1 1/4 po
CAPACITÉ :
  • Bacs :
    • Chargement : 30 lb
    • Peut contenir 1 séparateur.
  • Chaque tablette : 800 lb
    • Calculé en fonction d'une charge distribuée uniformément, sans roulette.
MATÉRIAU :
  • Bacs : Polypropylène
  • Rayonnages :
    • Acier au carbone chromé
    • Résiste à la rouille, non antirouille.
TEMPÉRATURE :
  • Bacs : -18 à 71 °C (0 à 160 °F)
  • Rayonnages : -29º à 49 °C (-20º à 120 °F)
SPÉCIFICATIONS :
  • Seul le rayonnage est homologué NSF.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SUPPORT LARG. x PROF. x HAUT.91 x 46 x 183 cm36 x 18 x 72 po
DIMENSIONS DES BACS LONG. x LARG. x HAUT.(36) 28 x 14 x 13 cm, (12) 38 x 20 x 18 cm(36) 11 x 5 1/2 x 5 po, (12) 15 x 8 x 7 po
POIDS71 kg157 lb
ACCESSOIRES :
  • S-12415D Séparateurs de longueur pour bacs empilables – 11 x 5 po
  • S-12415W Bacs empilables en plastique – 11 x 5 1/2 x 5 po, blanc
  • S-12415WD Séparateurs de largeur pour bacs empilables de 5 1/2 x 5 po
  • S-12419D Séparateurs de longueur pour bacs empilables – 15 x 7 po
  • S-12419W Bacs empilables en plastique – 15 x 8 x 7 po, blanc
  • S-15578 Porte-étiquettes et étiquettes pour bacs empilables – 4 x 1 3/4 po
  • S-20792 Couvercles pour bacs empilables – 11 x 5 1/2 po
PIÈCES :
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour unités de rayonnage en fil de métal
  • H-1205WH-1 Roulette pivotante pour unités de rayonnage en fil de métal – 5 po
  • H-1205WH-BL Roulettes en polyuréthane pour unités de rayonnage en fil de métal – Ensemble de 4, noir
  • H-1205WH-C Roulettes en polyuréthane pour unités de rayonnage en fil de métal – Ensemble de 4, chromé
  • H-1205WH-RIG Roulette pour unités de rayonnage en fil de métal – Fixe, 5 po
  • H-7569 Roulettes pneumatiques pour unités de rayonnage en fil de métal – Ensemble de 4
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
26/09/2026 11 h 02 m 41 s PM; CNWEB24