Uline – Balance – 220 g x 0,01 g

PRÉCISION

Des mesures précises pour un usage quotidien. Pour les laboratoires pharmaceutiques et de fabrication.
  • Trois modes d'application dont le pesage, le comptage des pièces et le pesage de contrôle.
  • Conversion G/OZ/OZT/DWT/N/CT/GRN.
  • Grand écran ACL rétroéclairé facile à lire.
  • Autonomie de 270 heures avec 4 piles C. Adaptateur c.a. inclus.
  • Poids d'étalonnage vendus séparément.
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DIM. DE LA
PLATEFORME
CAPACITÉ/
PRÉCISION
PDS
EXP.
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-9884 5,7 po, rond 220 g x 0,01 g 3 341 $ 327 $  AJOUTER
AVANT L'UTILISATION :
  • Déplacer le verrou de transport à la position déverrouillée (sous la plateforme).
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 8 x 9,1 x 2,8 po (Larg. x prof. x haut.)
  • Écran :
    • 3 1/2 x 1 1/8 po (larg. x Haut.)
    • Hauteur des chiffres : 13/16 po 
  • Câble d'adaptateur c.a. : 6 pi
MATÉRIAU :
  • Plateau : Acier inoxydable
  • Pieds et boîtier de dessus/dessous : plastique
  • Cellule de pesage : Aluminium
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : 10 à 40 °C (50 à 104 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Arrêt automatique
  • Nombre de chiffres : 6
SPÉCIFICATIONS :
  • Capacité/précision :
    • OZ : 7,76 x 0,0005
    • OZ T (once troy) : 7,073 x 0,0005
    • DWT (pennyweight) : 141,46 x 0,01
    • N (newton) : 2,1574 x 0,0001
    • CT (carat) : 1100 x 0,05
    • GRN (grain) : 3395 x 0,2
  • Linéarité : 2 d (0,02 g)
  • Répétabilité : 1 d (0,01 g)
CONFORMITÉ :
  • Non homologué par le NTEP et Mesures Canada et non légal pour le commerce.
  • Fabricant conforme aux normes ISO 9001 :2008.
  • Numéro de série situé sur l'étiquette blanche sous la balance.
  • Homologué C-UL
ALIMENTATION :
  • Adaptateur c.a. : (sortie) 12 V/0,42 A
ACCESSOIRES :
  • Crochet de pesée sous la balance : H-9885WBHQ
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA PLATEFORME14,5 cm, rondRond de 5,7 po
POIDS D'EXPÉDITION1,4 kg3 lb
PIÈCES :
  • H-10968 Pieds pour balances Uline
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/30/2026 03:02:34 a.m.; CNWEB6