Support de rangement à bacs empilables géants – 36 x 18 x 72 po, avec bacs transparents

Entreposage pratique pour un accès fréquent aux articles volumineux comme les dévidoirs de ruban adhésif et l'équipement de sécurité.
  • Grands bacs avec ouverture avant à entaille large permettant de se servir facilement.
  • Rayonnage en fil de métal espacé maximisant l'aération et réduisant l'accumulation de poussière et de saleté.
  • Montage en quelques minutes. Aucun matériel d'installation ou outil nécessaire.
  • Roulettes pivotantes optionnelles de 5 po en polyuréthane pour la mobilité.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DU SUPPORT
larg. x prof. x haut.
DIMENSIONS DES BACS
long. x larg. x haut.
BACS/
SUPPORT
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR
DES BACS
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-9902C 36 x 18 x 72 po (6) 17 1/2 x 10 7/8 x 12 1/2 po
(4) 17 1/2 x 16 1/2 x 12 1/2 po
10 113 659 $ 638 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Bacs :
    • Le tableau contient les dimensions extérieures mesurées sur le dessus.
    • Bacs S-17887 :
      • Intérieur : 15 5/8 x 8 3/8 x 12 1/8 po (long. x larg. x haut.)
      • Ouverture découpée à l'avant (largeur) :
        • Bas : 5 3/4 po
        • Haut : 7 po
    • Bacs S-17888 :
      • Intérieur : 15 5/8 x 14 x 12 1/8 po (long. x larg. x haut.)
      • Ouverture découpée à l'avant (largeur) :
        • Bas : 9 1/2 po
        • Haut : 11 5/8 po
    • Hauteur du rebord avant (de la base au fond de la trémie) : 8 po
  • Rayonnages :
    • Extérieur :
      • La largeur indiquée dans le tableau est arrondie.
        • Enlever 1/4 po de la largeur indiquée dans le tableau pour obtenir la largeur extérieure réelle.
      • Profondeur : Telle qu'indiquée dans le tableau.
    • Poteaux (construction monobloc) : Diamètre de 1 po  
    • Épaisseur de la tablette : 1 1/4 po
MATÉRIAU :
  • Bacs : Polypropylène
  • Rayonnages :
    • Acier au carbone chromé
    • Résiste à la rouille, non antirouille.
CAPACITÉ :
  • Bacs : 75 lb
  • Chaque tablette : 800 lb
    • Calculé en fonction d'une charge distribuée uniformément, sans roulette.
SPÉCIFICATIONS :
  • Seul le rayonnage est homologué NSF.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SUPPORT LARG. x PROF. x HAUT.91 x 46 x 183 cm36 x 18 x 72 po
DIMENSIONS DES BACS LONG. x LARG. x HAUT.(6) 44 x 28 x 32 cm, (4) 44 x 42 x 32 cm(6) 17 1/2 x 10 7/8 x 12 1/2 po, (4) 17 1/2 x 16 1/2 x 12 1/2 po
POIDS51 kg113 lb
ACCESSOIRES :
  • S-17887 Bacs empilables en plastique géants – 17 1/2 x 10 7/8 x 12 1/2 po, transparent
  • S-17888 Bacs empilables en plastique géants – 17 1/2 x 16 1/2 x 12 1/2 po, transparent
PIÈCES :
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour rayonnages en fil de métal
  • H-1205WH-1 Roulette pivotante pour rayonnages en fil de métal – 5 po
  • H-1205WH-BL Roulettes en polyuréthane pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4, noir
  • H-1205WH-C Roulettes en polyuréthane pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4, chromé
  • H-1205WH-RIG Roulette pour rayonnage en fil de métal – Fixe, 5 po
  • H-7569 Roulettes pneumatiques pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/10/2026 09 h 49 m 15 s PM; CNWEB26