Support de rangement à bacs empilables géants – 48 x 12 x 72 po, avec bacs rouges de 15 x 20 x 12 1⁄2 po

Entreposage pratique pour un accès fréquent aux articles volumineux comme les dévidoirs de ruban adhésif et l'équipement de sécurité.
  • Grands bacs avec ouverture avant à entaille large permettant de se servir facilement.
  • Rayonnage en fil de métal espacé maximisant l'aération et réduisant l'accumulation de poussière et de saleté.
  • Montage en quelques minutes. Aucun matériel d'installation ou outil nécessaire.
  • Roulettes pivotantes optionnelles de 5 po en polyuréthane pour la mobilité.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DU SUPPORT
larg. x prof. x haut.
DIMENSIONS DES BACS
long. x larg. x haut.
BACS/
SUPPORT
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR
DES BACS
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-9903R 48 x 18 x 72 po 15 x 20 x 12 1/2 po 8 129 690 $ 669 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Bacs :
    • Le tableau contient les dimensions extérieures mesurées sur le dessus.
    • Intérieur : 13 1/2 x 17 5/8 x 12 1/8 po (long. x larg. x haut.)
    • Ouverture découpée à l'avant (largeur) :
      • Bas : 12 7/8 po
      • Haut : 14 1/2 po
    • Hauteur du rebord avant (de la base au fond de la trémie) : 8 po
    • Fente pour étiquette moulée : 4 1/2 x 2 1/4 po (larg. x Haut.)
  • Rayonnages :
    • Extérieur :
      • La largeur indiquée dans le tableau est arrondie.
        • Enlever 1/4 po de la largeur indiquée dans le tableau pour obtenir la largeur extérieure réelle.
      • Profondeur : Telle qu'indiquée dans le tableau.
    • Poteaux (construction monobloc) : Diamètre de 1 po  
    • Épaisseur de la tablette : 1 1/4 po
COMPREND :
  • (9) bacs S-11335R, mais le support ne peut en contenir que 8.
MATÉRIAU :
  • Bacs : Polypropylène
  • Rayonnages :
    • Acier au carbone chromé
    • Résiste à la rouille, non antirouille.
CAPACITÉ :
  • Bacs : 75 lb
  • Chaque tablette : 800 lb
    • Calculé en fonction d'une charge distribuée uniformément, sans roulette.
SPÉCIFICATIONS :
  • Seul le rayonnage est homologué NSF.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SUPPORT LARG. x PROF. x HAUT.122 x 46 x 183 cm48 x 18 x 72 po
DIMENSIONS DES BACS LONG. x LARG. x HAUT.38 x 51 x 32 cm15 x 20 x 12 1/2 po
POIDS59 kg129 lb
ACCESSOIRES :
  • S-11335R Bacs empilables en plastique géants – 15 x 20 x 12 1/2 po, rouge
PIÈCES :
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour rayonnages en fil de métal
  • H-1205WH-1 Roulette pivotante pour rayonnages en fil de métal – 5 po
  • H-1205WH-BL Roulettes en polyuréthane pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4, noir
  • H-1205WH-C Roulettes en polyuréthane pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4, chromé
  • H-1205WH-RIG Roulette pour rayonnage en fil de métal – Fixe, 5 po
  • H-7569 Roulettes pneumatiques pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/02/2026 11:01:07 a.m.; CNWEB26