Support de rangement à bacs de type trémie format magnum – 36 x 24 x 72 po, avec bacs bleus de 24 x 11 x 10 po

Bacs de très grande taille. Stockez et organisez vos articles les plus lourds et les plus volumineux.
  • Grands bacs aux parois renforcées ultra-épaisses qui ne risquent pas de ployer, de se fissurer ou de se déformer.
  • Rayonnage en fil de métal espacé maximisant l'aération et réduisant l'accumulation de poussière et de saleté.
  • Montage en quelques minutes. Aucun matériel d'installation ou outil nécessaire.
  • Roulettes pivotantes optionnelles de 5 po en polyuréthane pour la mobilité.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DU SUPPORT
larg. x prof. x haut.
DIMENSIONS DES BACS
long. x larg. x haut.
BACS/
SUPPORT
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR
DES BACS
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-9906BLU 36 x 24 x 72 po 24 x 11 x 10 po 15 179 1 041 $ 1 020 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Bacs :
    • Extérieures (réelles) : 23 7/8 x 11 x 10 1/8 po (long. x larg. x haut.)
    • Intérieur : 19 1/4 x 8 7/8 x 9 1/4 po
  • Rayonnages :
    • Extérieur :
      • La largeur indiquée dans le tableau est arrondie.
        • Enlever 1/4 po de la largeur indiquée dans le tableau pour obtenir la largeur extérieure réelle.
      • Profondeur : Telle qu'indiquée dans le tableau.
    • Poteaux (construction monobloc) : Diamètre de 1 po  
    • Épaisseur de la tablette : 1 1/4 po
MATÉRIAU :
  • Bacs : Polypropylène
  • Rayonnages :
    • Acier au carbone chromé
    • Résiste à la rouille, non antirouille.
TEMPÉRATURE :
  • Bacs : -40º à 121 °C (-40º à 250 °F)
  • Rayonnages : -29º à 49 °C (-20º à 120 °F)
CAPACITÉ :
  • Bacs : 150 lb
  • Chaque tablette : 800 lb
    • Calculé en fonction d'une charge distribuée uniformément, sans roulette.
SPÉCIFICATIONS :
  • Seul le rayonnage est homologué NSF.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SUPPORT LARG. x PROF. x HAUT.91 x 61 x 183 cm36 x 24 x 72 po
DIMENSIONS DES BACS LONG. x LARG. x HAUT.61 x 28 x 25 cm24 x 11 x 10 po
POIDS81 kg179 lb
ACCESSOIRES :
  • H-3052BLU Bac de type trémie format magnum – 24 x 11 x 10 po, bleu
  • H-3052D Séparateurs pour bacs de type trémie format magnum – 24 x 10 po, noir
PIÈCES :
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour rayonnages en fil de métal
  • H-1205WH-1 Roulette pivotante pour rayonnages en fil de métal – 5 po
  • H-1205WH-BL Roulettes en polyuréthane pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4, noir
  • H-1205WH-C Roulettes en polyuréthane pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4, chromé
  • H-1205WH-RIG Roulette pour rayonnage en fil de métal – Fixe, 5 po
  • H-7569 Roulettes pneumatiques pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
13/10/2026 10 h 56 m 15 s PM; CNWEB6