Rayonnage robuste sans boulons – 60 x 24 x 84 po

Rayonnage noir élégant qui se distingue dans les bureaux industriels, les espaces commerciaux et les entrepôts.
  • Montage facile et rapide. Tablettes à encliquetage ajustables par intervalles de 1 1/2 po.
  • Cadre en acier thermolaqué de calibre 14 avec tablettes en panneau de particules de 5/8 po.
  • Traverses durables à double rivet de 2 1/4 po pour plus de solidité et de résistance.

    Rayonnage robuste sans boulon
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
CAP. DE TABLETTE
(lb)
Nbre DE
TABLETTES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-9958 60 x 24 x 84 po 700 3 132 366 $ 352 $  AJOUTER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Extérieur : Ajoute 5/8 po aux dimensions indiquées.
  • Montants : 1 1/2 x 1 1/2 po
  • Hauteur de poutre :
    • Supports avant/arrière : 2 1/4 po
    • Supports latéraux : 2 po
ÉPAISSEUR :
  • Poteaux et supports avant/arrière : Calibre 14
  • Supports latéraux : Calibre 16
CAPACITÉ :
  • La capacité par tablette indiquée dans le tableau est selon une charge distribuée uniformément.
  • Hors tout : ne doit pas excéder 8 000 lb
CONSTRUCTION :
  • Fixation de poutre à deux rivets pour plus de résistance et de rigidité.
  • Montants : Fabriqué en une seule pièce
UTILISATION :
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.152 x 61 x 213 cm60 x 24 x 84 po
CAPACITÉ DE TABLETTE317 kg700 lb
POIDS60 kg132 lb
PIÈCES :
  • H-8408-ADD Tablette supplémentaire pour rayonnage robuste sans boulons – 60 x 24 po
  • H-8410 Support latéral pour rayonnage robuste sans boulons – 24 po
  • H-9960 Montant de rayonnage robuste sans boulons – 84 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/31/2026 04:05:37 a.m.; CNWEB5