Table de formation à hauteur réglable – 60 x 30 po, gris

PNEUMATIQUE

Pour travailler où vous voulez et à la hauteur qui vous convient.
  • Surface de table stratifiée durable de 1 po d'épaisseur.
  • Levier de levage pneumatique pour ajustement fluide de la hauteur. Aucune source d'alimentation nécessaire.
  • 2 passe-fils pour la gestion des câbles.
  • Pieds télescopiques ajustables à une hauteur comprise entre 30 et 43 po.
  • Roulettes blocables de 2 1/2 po.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
FORME DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ 
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 8+
H-9963GR Rectangle 60 x 30 po 150 114 644 $ 622 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 59 x 29 1/2 x 30 1/2 à 43 po
  • Distance entre les pattes :
    • Intérieur : 52 3/4 po
    • Extérieur : 59 po
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 3/8 po
MATÉRIAU :
  • Dessus de table :
    • Intérieur : panneau de particules
    • Surface : stratifiée thermofusionnée 
  • Bords : PVC (polychlorure de vinyle) résistant aux chocs
COMPATIBILITÉ :
  • Panneau de séparation : H-8380
APPARENCE :
  • La surface stratifiée grise s'agence à la collection Downtown.
UTILISATION :
  • La hauteur de la table ne devrait jamais être ajustée lorsqu'une charge de plus de 50 livres se trouve sur le dessus.
  • Le dessus ne se redresse pas.
  • Même table avec des patins (fixe) : Bureaux pneumatiques à hauteur réglable
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.152 x 76 cm60 x 30 po
CAPACITÉ 68 kg150 lb
POIDS52 kg114 lb
ACCESSOIRES :
  • H-10033 Plateau à clavier sous bureau
PIÈCES :
  • H-6655 Passe-fils en plastique pour tables et bureaux Uline – Noir, 2 3/8 po
  • H-7704LVRQ Levier de levage avec câble pneumatique pour tables de formation à hauteur réglable
  • H-7706 Roulettes pour tables de formation à hauteur réglable
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
19/11/2026 08 h 15 m 37 s PM; CNWEB5