Uline – Balance de cuisine numérique – Standard, 11 lb x 0,1 oz

PORTIONNEMENT

Outil indispensable dans les cuisines et les restaurants. Pour mesurer les ingrédients de manière précise.
  • Fonctions de tare et d'arrêt automatique.
  • Boutons et affichage étanches pour un nettoyage facile.
  • Conversion OZ/LB:OZ/G.
  • Portable. Fonctionne avec des piles incluses.
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. DE LA
PLATEFORME
CAPACITÉ/
PRÉCISION
PDS D'EXP.
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-9983 Standard Rond – 5,5 po 11 lb x 0,1 oz 1 50 $ 47 $  AJOUTER
AVANT L'UTILISATION :
  • Les balances sont étalonnées avant de quitter l'usine du fabricant.
  • Ne nécessite pas de calibrage sauf si :
    • La balance a chuté.
    • Une charge supérieure à la capacité maximale a été appliquée.
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 8 1/2 x 6 x 1 1/2 po 
  • Chiffre (hauteur) : 1/2 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Symbole de batterie faible.
  • S'éteint après 4 minutes d'inactivité.
COMPREND :
  • (2) piles AA
UTILISATION :
  • Pour une lecture précise du poids, utiliser sur une surface plane, de niveau et stable.
  • Pour une efficacité optimale​​​​​​​, utiliser à température ambiante.
SPÉCIFICATIONS :
  • Capacité/précision :
    • G : 5 000 x 1 
    • OZ : 175 x 0,1
  • Linéarité/Répétabilité​​​​​​​ : 2 d (0,2 oz)
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Utiliser un savon à vaisselle doux et un linge humide.
    • Ne pas immerger dans l'eau ni dans tout autre liquide.
CONFORMITÉ :
  • Non homologué NTEP, non légal pour le commerce et non homologué NSF.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA PLATEFORMERond de 14 cmRond de 5,5 po
CAPACITÉ/PRÉCISION5 kg x 3 g11 lb x 0,1 oz
POIDS D'EXPÉDITION454 g1 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/23/2026 01:12:39 a.m.; CNWEB25