Uline – Balance de cuisine numérique – De luxe, 15 lb x 0,05 oz

PORTIONNEMENT

Outil indispensable dans les cuisines et les restaurants. Pour mesurer les ingrédients de manière précise.
  • Plateforme en acier inoxydable et grand écran à rétroéclairage. Conversion oz liq. et ml pour les liquides.
  • Fonctions de tare et d'arrêt automatique.
  • Boutons et affichage étanches pour un nettoyage facile.
  • Conversion OZ/FL OZ/LB:OZ/G/ML.
  • Portable. Fonctionne avec des piles incluses.
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. DE LA
PLATEFORME
CAPACITÉ/
PRÉCISION
PDS D'EXP.
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-9984 De luxe 5,5 x 5,5 po 15 lb x 0,05 oz 2 60 $ 57 $  AJOUTER
AVANT L'UTILISATION :
  • Les balances sont étalonnées avant de quitter l'usine du fabricant.
  • Ne nécessite pas de calibrage sauf si :
    • La balance a chuté.
    • Une charge supérieure à la capacité maximale a été appliquée.
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 8 x 5 3/4 x 1 1/4 po 
  • Chiffre (hauteur) : 7/8 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Symbole de batterie faible.
  • S'éteint après 5 minutes d'inactivité.
  • La fonction HOLD permet de peser des articles surdimensionnés qui bloquent l'écran.
COMPREND :
  • (3) piles AAA
UTILISATION :
  • Pour une lecture précise du poids, utiliser sur une surface plane, de niveau et stable.
  • Pour une efficacité optimale​​​​​​​, utiliser à température ambiante.
  • Poids minimum détectable : 10 grammes
    • Le poids peut être inférieur à 10 grammes, mais il peut y avoir des variations de poids comprises entre 1 et 2 grammes.
SPÉCIFICATIONS :
  • Capacité/précision :
    • G : 7 000 x 0,5
    • ML : 7 000 x 0,5
    • OZ : 240 x 0,05
    • OZ LIQ. : 240 x 0,05
  • Linéarité/Répétabilité​​​​​​​ : 4 d (0,2 oz)
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Utiliser un savon à vaisselle doux et un linge humide.
    • Ne pas immerger dans l'eau ni dans tout autre liquide.
CONFORMITÉ :
  • Non homologué NTEP, non légal pour le commerce et non homologué NSF.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA PLATEFORME14 x 14 cm5,5 x 5,5 po
CAPACITÉ/PRÉCISION7 kg x 1 g15 lb x 0,05 oz
POIDS D'EXPÉDITION1 kg2 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/01/2026 11:27:11 a.m.; CNWEB6