Armoire de rangement à bacs robuste – 36 x 24 x 78 po, 138 bacs verts

Aussi solide qu'un coffre-fort. Robuste pour des années à venir d'utilisation intensive.
  • Armoire entièrement en acier soudé de calibre 14. Fini thermolaqué résistant.
  • Les bacs s'accrochent et s'ajustent sur les panneaux à fentes.
  • Poignée cadenassable.
  • Portes renforcées avec compartiment de 4 po de profondeur.
  • Base surélevée transportable avec un chariot élévateur. Boulonnage au sol pour une stabilité accrue.
  • Bacs : (48) 5 1/2 x 4 x 3 po, (48) 7 1/2 x 4 x 3 po,
    (24) 11 x 5 1/2 x 5 po, (12) 15 x 8 x 7 po
    et (6) 15 x 16 1/2 x 7 po.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION NOMBRE DE
TABLETTES
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR
DES BACS
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-9987G Armoire avec 138 bacs verts 0 362478 po 372 3 382 $ 3 264 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 35 5/8 x 24 x 77 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
  • Intérieur : 35 1/2 x 18 1/2 x 71 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
  • Ouverture de porte : 32 1/8 x 67 1/2 po (larg. x Haut.)
  • Ouverture de la cavité : 13 7/8 x 4 x 68 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
  • Ouverture de la base surélevée : 26 1/2 x 6 po (larg. x haut.)
  • Bacs en plastique (intérieur) :
    • S-12413G : 4 7/8 x 3 9/16 x 2 5/8 po
    • S-12414G : 6 13/16 x 3 1/2 x 2 5/8 po
    • S-12415G : 10 1/4 x 4 5/8 x 4 1/2 po
    • S-12419G : 13 3/4 x 6 7/8 x 6 3/8 po
    • S-12420G : 13 13/16 x 14 15/16 x 6 5/16 po
ÉPAISSEUR :
  • Pieds : Calibre 10
  • Côtés et arrière : Calibre 14
  • Portes, dessus et bas : calibre 16
  • Panneaux à persiennes : Calibre 18
CARACTÉRISTIQUES :
  • Peut être soulevé et déplacé avec un transpalette ou un chariot élévateur.
  • Tablettes optionnelles (H-9992) : Réglées par intervalles de 7 po.
CAPACITÉ :
  • Total : 3 000 lb
  • Chaque porte : 250 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.91 x 61 x 198 cm36 x 24 x 78 po
POIDS169 kg372 lb
ACCESSOIRES :
  • S-12413D Séparateurs de longueur pour bacs empilables – 5 1/2 x 3 po
  • S-12414D Séparateurs de longueur pour bacs empilables – 7 1/2 x 3 po
  • S-12415D Séparateurs de longueur pour bacs empilables – 11 x 5 po
  • S-12419D Séparateurs de longueur pour bacs empilables – 15 x 7 po
  • S-12552 Porte-étiquettes et étiquettes pour bacs empilables – 3 x 1 po
  • S-15578 Porte-étiquettes et étiquettes pour bacs empilables – 4 x 1 3/4 po
  • S-20789 Couvercles pour bacs empilables – 5 1/2 x 4 po
  • S-20790 Couvercles pour bacs empilables – 7 1/2 x 4 po
  • S-20792 Couvercles pour bacs empilables – 11 x 5 1/2 po
PIÈCES :
  • H-9992 Tablettes pour armoires de rangement à bacs robustes – 35 1/2 x 18 1/8 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/20/2026 01:16:27 a.m.; CNWEB25