Armoire de rangement robuste à bacs – Vide, 48 x 24 x 78 po

Aussi solide qu'un coffre-fort. Robuste pour des années à venir d'utilisation intensive.
  • Armoire entièrement en acier soudé de calibre 14. Fini thermolaqué résistant.
  • Les bacs s'accrochent et s'ajustent sur les panneaux à fentes.
  • Poignée cadenassable.
  • Portes renforcées avec compartiment de 4 po de profondeur.
  • Base surélevée transportable avec un chariot élévateur. Boulonnage au sol pour une stabilité accrue.
  • À personnaliser avec les bacs empilables en plastique.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION NOMBRE DE
TABLETTES
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-9991 Armoire vide 0 482478 po 390 3 215 $ 3 081 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 47 7/8 x 24 1/4 x 77 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
  • Intérieur : 47 1/2 x 18 1/2 x 71 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
  • Ouverture de porte : 44 1/8 x 67 1/2 po (larg. x Haut.)
  • Ouverture de la cavité : 20 x 4 x 68 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
  • Ouverture de la base surélevée : 38 1/2 x 6 po (larg. x haut.)
ÉPAISSEUR :
  • Pieds : Calibre 10
  • Côtés et arrière : Calibre 14
  • Portes, dessus et bas : calibre 16
  • Panneaux à persiennes : Calibre 18
CARACTÉRISTIQUES :
  • Peut être soulevé et déplacé avec un transpalette ou un chariot élévateur.
  • Tablettes optionnelles (H-9993) : Réglées par intervalles de 7 po.
CAPACITÉ :
  • Total : 3 000 lb
  • Chaque porte : 250 lb
  • Bacs :
    • Doit être commandé par carton plein.
    • Les quantités indiquées sont pour la capacité maximale de l'armoire. Les quantités indiquées peuvent être différentes des quantités vendues par carton.
N˚ de modèle de bac en plastiqueDimensions extérieuresCapacité de l'armoire
S-124135 1/2 x 4 x 3 po323 bacs
S-124147 1/2 x 4 x 3 po323 bacs
S-205819 1/2 x 6 x 5 po150 bacs
S-1353611 x 4 x 4 po228 bacs
S-1241511 x 5 1/2 x 5 po162 bacs
S-1241611 x 8 x 7 po77 bacs
S-1241711 x 11 x 5 po70 bacs
S-1353711 x 16 1/2 x 5 po46 bacs
Les bacs suivants ne se fixent qu'à l'arrière de l'armoire; ils ne se fixent pas aux portes.
S-1241815 x 5 1/2 x 5 po96 bacs
S-1241915 x 8 x 7 po45 bacs
S-1242015 x 16 1/2 x 7 po18 bacs
S-1445418 x 8 x 9 po35 bacs
S-1242118 x 11 x 10 po24 bacs
S-1242218 x 16 1/2 x 11 po12 bacs
N˚ de modèle de bac en fil de métal

S-2400011 x 5 1/2 x 5 po162 bacs
S-2400115 x 8 x 7 po45 bacs
S-24613
18 x 16 1/2 x 11 po
12 bacs
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.122 x 61 x 198 cm48 x 24 x 78 po
POIDS177 kg390 lb
PIÈCES :
  • H-9993 Tablettes pour armoires robustes de rangement de bacs – 48 x 24 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
21/09/2026 11 h 05 m 52 s PM; CNWEB23