Éclairage à DEL mural – 7 700 lumens

Illuminez les entrées extérieures, les allées et les stationnements.
  • Repousse les insectes et la pluie. Lentille en verre entièrement scellée.
  • Lumière DEL intégrée longue durée. Durée de vie jusqu'à 17 ans.
  • Câblage requis.
  • Répond aux normes de sécurité pour les endroits humides.
Homologué ETL/C-ETL
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
WATTS LUMENS COULEUR HEURES
D'UTILISATION
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-9996 14 x 7 1/2 x 9 1/2 po 76 7 700 Lumière du jour (5 000 K) 50 000 187 $ 180 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 14,2 x 7,4 x 9,2 po (Larg. x Prof. x Haut.)
TEMPÉRATURE :
  • -40º à 40 °C (-40º à 104 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Cellule photoélectrique à interrupteur crépusculaire.
UTILISATION :
  • Ne convient pas aux gradateurs à intensité variable
SPÉCIFICATIONS :
  • Tension : 120 à 277
  • IRC (indice de rendu des couleurs) : 80
TERMINOLOGIE :
  • Lumens : Mesure de luminosité et de rendement lumineux.
    • Lumens plus élevés = lumière plus vive
  • Température de couleur : Mesure numérique indiquant la couleur de l'ampoule allumée.
    • 2700K - 3500K : Lueur jaune/blanche chaleureuse pour une atmosphère apaisante. (lueur de bougie)
    • 3600K - 4900K : Lumière blanche vive. Adéquate pour les lieux de travail et les environnements de bureau.
    • 5000K - 6500K : Lumière bleu-blanc éclatante. Adéquate pour les endroits où l'on a besoin de précision.
  • IRC (indice de rendu des couleurs) : Comment l'ampoule illumine les véritables couleurs d'un objet.
    • 50 à 79 : Bon
    • 80 à 89 : Meilleur
    • 90 à 100 : Optimal
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.36 x 19 x 24 cm14.2 x 7 1/2 x 9 1/2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
19/11/2026 04 h 43 m 43 s PM; CNWEB25