3M 928 – Ruban à transfert d'adhésif – 1⁄2 po x 36 vg

POUR SURFACES LISSES

Repositionnable, comme un feuillet autocollant. Idéal pour les emballages de protection temporaires.
  • Pour fixer les cartes de crédit dans les enveloppes d'expédition ou créer des sacs et des enveloppes refermables, ainsi que des autocollants et des étiquettes décollables.
  • Adhésif acrylique. Faible adhérence repositionnable d'un côté, grande adhérence de l'autre.
  • À utiliser avec le dévidoir de ruban adhésif 3M ATG-700.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROULEAUX/
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12 ROULEAUX) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 1/2 CAISSE 1 CAISSE ou plus
S-10043 1/2 po x 36 vg 2,0 72 29,20 $ 27,05 $ 26,25 $ rouleaux AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Diamètre du rouleau : 3 3/4 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 21 à 38 °C (70 à 100 °F)
  • Efficacité :
    • Court terme (minutes, heures) : Jusqu'à 121 °C (250 °F)
    • Long terme (jours, semaines) : Jusqu'à 82 °C (180 °F)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non sans acide.
  • Résistance au rayons UV : Bon
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS13 mm x 33 M1/2 po x 36 vg
ÉPAISSEUR51 microns2,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
27/09/2026 08 h 15 m 17 s PM; CNWEB6