3M 969 – Ruban à transfert d'adhésif – 1⁄2 po x 36 vg

POUR TOUTES SURFACES

Robuste. Recommandé pour une forte adhérence.
  • Fixation de bandelettes de garniture au mobilier ou aux bagages. Collage de joints et de mousse industrielle.
  • Adhérence sur papier rugueux, plastique, mousse, métal, vinyle et matériaux brillants.
  • Adhésif en acrylique avec doublure en papier de couleur sable.
  • À utiliser avec le dévidoir de ruban adhésif 3M ATG-700.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12 ROULEAUX) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 1/2 CAISSE 1 CAISSE ou plus
S-10052 1/2 po x 36 vg 5,0 72 36,60 $ 33,65 $ 32,40 $ rouleaux AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Diamètre du rouleau : 4 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 21 à 38 °C (70 à 100 °F)
  • Efficacité :
    • Court terme (minutes, heures) : Jusqu'à 121 °C (250 °F)
    • Long terme (jours, semaines) : Jusqu'à 82 °C (180 °F)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non sans acide.
  • Non recommandé pour une exposition directe aux rayons UV.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS13 mm x 33 M1/2 po x 36 vg
ÉPAISSEUR127 microns5,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
27/09/2026 08 h 19 m 16 s PM; CNWEB24