3M 415 – Ruban adhésif à film double face – 1⁄2 po x 36 vg

Excellent pour coller la plupart des papiers.
  • Pour fixer les photos, les cartes et les présentoirs et pour coller les papiers, les films et les feuilles d'aluminium.
  • Résistant aux solvants et aux rayons UV.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 65 °C (150 °F).
  • Film de polyester avec adhésif acrylique à grande adhérence et doublure en papier kraft.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil DIM. DU
MANDRIN
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 2 ROULEAUX) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 16 36+
S-10079 1/2 po x 36 vg 4,0 3 po 72 37 $ 31 $ 29 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Diamètre du rouleau : 4 7/8 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité :
    • Court terme (minutes, heures) : Jusqu'à 82 °C (180 °F)
    • Long terme (jours, semaines) : Jusqu'à 66 °C (150 °F)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS13 mm x 33 M1/2 po x 36 vg
ÉPAISSEUR102 microns4,0 mil
DIMENSION DU CENTRE8 cm3 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
13/11/2026 07 h 10 m 07 s PM; CNWEB23