3M 9589 – Ruban adhésif à film double face – 1 po x 36 vg

Assez efficace pour maintenir les bords de tapis en place.
  • Pour travaux généraux d'installation, d'assemblage et de collage.
  • Pour coller le métal, le papier, la peinture et la plupart des plastiques.
  • Se déchire à la main. Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 49 °C (120 °F).
  • Film de polyéthylène haute densité blanc avec adhésif en caoutchouc synthétique et doublure en papier à motif écossais vert.
MANDRIN DE 3 PO
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil DIM. DU
MANDRIN
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 3 ROULEAUX) PRIX
PAR CAISSE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 12+
S-10088 1 po x 36 vg 9,0 3 po 36 69 $ 67 $ 2 304 $ rouleaux AJOUTER
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication si entreposé dans le carton d'origine.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 21 à 38 °C (70 à 100 °F)
  • Efficacité :
    • Court terme (minutes, heures) : 70° C (158° F)
    • Long terme (jours, semaines) : 49° C (120° F)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes de la FDA d'après le titre 21 du Code of Federal Regulations (21 CFR) pour utilisation en tant qu'additif alimentaire indirect
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 33 M1 po x 36 vg
ÉPAISSEUR229 microns9 mil
DIMENSION DU CENTRE8 cm3 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/11/2026 03:20:39 a.m.; CNWEB3