3M 476XL – Ruban adhésif à large doublure double face – 1⁄2 po x 360 vg

Pour sceller les boîtes de carton ondulé de courrier express ou les enveloppes d'expédition.
  • Doublure très large.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 48 °C (120 °F).
  • Film de polypropylène transparent avec adhésif en caoutchouc synthétique à grande adhérence et doublure en papier kraft.
  • Les largeurs mentionnées comprennent des bandes de 1/8 po non collantes de chaque côté de la doublure.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil DIM. DU
MANDRIN
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 2 ROULEAUX) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 6 12+
S-10089 1/2 po x 360 vg 6,0 3 po 12 106 $ 102 $ 98 $ rouleaux AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 13 po
  • Largeur (actuelle) :
    • Ruban adhésif : 1/4 po
    • Doublure : 1/2 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication si entreposé dans le carton d'origine.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : -18 à 38 °C (0 à 100 °F)
  • Efficacité : 
    • Court terme (minutes, heures) : Jusqu'à 66 °C (150 °F)
    • Long terme (jours, semaines) : Jusqu'à 49 °C (120 °F)
UTILISATION :
  • Ne convient pas à l'exposition directe aux rayons UV ou à la lumière du jour.
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS13 mm x 329 M1/2 po x 360 vg
ÉPAISSEUR152 microns6,0 mil
DIMENSION DU CENTRE8 cm3 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
20/11/2026 10 h 23 m 45 s PM; CNWEB23