3M 666 – Ruban adhésif décollable double face – 1⁄2 po x 72 vg

TENUE POLYVALENTE

Pour fixer les étiquettes et les autocollants décollables et pour sceller les sacs ou coller les papiers temporairement.
  • Adhérence moyenne : version doublée du 3M 665.
  • Excellente résistance aux rayons UV.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 52 °C (125 °F).
  • Film en PVC-U transparent avec doublure en polyéthylène à décollage facile.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil DIM. DU
MANDRIN
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 2 ROULEAUX) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 16 36+
S-10097 1/2 po x 72 vg 3,5 3 po 72 46 $ 44 $ 43 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Diamètre du rouleau : 5 15/16 po
MATÉRIAU :
  • PVC-U (polychlorure de vinyle non plastifié)
  • Adhésif : Acrylique
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication si entreposé dans le carton d'origine.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 10 à 38 °C (50 à 100 °F)
  • Efficacité :  -51º à 52 °C (-60º à 125 °F)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS13 mm x 66 M1/2 po x 72 vg
ÉPAISSEUR89 microns3,5 mil
DIMENSION DU CENTRE8 cm3 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
24/10/2026 04 h 30 m 04 s PM; CNWEB23