3M 665 – Ruban adhésif à film double face – 3⁄4 po x 72 vg

REPOSITIONNABLE

Pour fixer les étiquettes et les autocollants décollables et pour sceller les sacs ou coller les papiers temporairement.
  • Sans doublure pour faciliter la distribution manuelle ou automatique.
  • Adhérence moyenne : version sans doublure du 3M 666.
  • Excellente résistance aux rayons UV.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 51 °C (125 °F).
  • Film en PVC-U sans doublure et transparent.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil DIM. DU
MANDRIN
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 2 ROULEAUX) AJOUTER AU
PANIER
2 16 36+
S-10102 3/4 po x 72 vg 3,5 3 po 48 70 $ 67 $ 65 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Diamètre du rouleau : 4 5/8 po
MATÉRIAU :
  • PVC-U (polychlorure de vinyle non plastifié)
  • Adhésif : Acrylique
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 10 à 38 °C (50 à 100 °F)
  • Efficacité :  -51º à 52 °C (-60º à 125 °F)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Résistance aux solvants : Moyen
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS19 mm x 66 M3/4 po x 72 vg
ÉPAISSEUR89 microns3,5 mil
DIMENSION DU CENTRE8 cm3 po
Ajouter à la liste de magasinage
20/11/2026 10 h 23 m 45 s PM; CNWEB23