Film rétractable
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
3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 4932 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
3M 4932 – Ruban de mousse adhésif VHB – 1 po x 72 vg, double face
Agrandir
25 MIL
Ruban adhésif du 21
ème
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
MC
garantit une excellente adhérence.
Pour coller les surfaces lisses ou brillantes comme le polystyrène, le polypropylène et les matériaux thermolaqués.
Pour fixer facilement les renforts aux armoires.
Plage de température de -40 °C à 71 °C (-40 °F à 160 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse acrylique blanche avec adhésif en caoutchouc et doublure en papier kraft.
UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
MIL
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1
3
6+
S-10143
1 po
x
72 vg
100 lb
25
9
STOCK EXCÉDENTAIRE EN SOLDE!
705 $
Prix courant 810,00 $
Conditions de vente
rouleau(x)
AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
EXPÉDITION LE JOUR MÊME
|
TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK
|
EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
< Retour au site mobile
11/23/2025 04:05:44 AM;
CNWEB25
fermer