3M 890MSR – Ruban adhésif de cerclage très robuste – 1⁄2 po x 60 vg

Très robuste. Notre ruban adhésif de cerclage le plus résistant.
  • Pour attacher et empaqueter les tuyaux en métal, les barres, les conduites et le bois.
  • Endos en polyester robuste renforcé avec des filaments en fil de verre. Adhésif en caoutchouc synthétique.
  • Conforme à la norme ASTM D5330 de type III.
  • À utiliser avec les dévidoirs de ruban adhésif de cerclage Uline et 3M.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 600 LB
CONFORME À ASTM D5330, TYPE III
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS COULEUR mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) AJOUTER AU
PANIER
12 24 48 72 96+
S-10189 1/2 po x 60 vg Blanc 8,0 72 41,45 $ 39,95 $ 38,70 $ 37,45 $ 36,25 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 5 7/8 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Caoutchouc synthétique modifié
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage (minimum) : 15° C (60° F)
  • Efficacité : -34º à 60 °C (-30º à 140 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les filaments sont dans le sens de la longueur du ruban (sens de la machine)
  • Résistant à l'humidité.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS13 mm x 55 M1/2 po x 60 vg
ÉPAISSEUR203 microns8,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
05/10/2026 04 h 08 m 54 s PM; CNWEB24