3M 800 – Ruban adhésif pour étiquettes d'ordonnance – 1 3⁄4 po x 72 vg

Exceptionnellement transparent. Conçu pour les bouteilles et les étiquettes d'ordonnance.
  • Pour protéger contre l'abrasion, l'humidité et les taches.
  • Résistant à la décoloration et la dégradation causées par la lumière du soleil ou l'entreposage de longue durée.
  • Endos en acétate très transparent avec adhésif en acrylique.
  • Résistance à la traction de 12 lb.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 12 LB
Nº DE
MODÈLE
COULEUR DIMENSIONS
DU ROULEAU
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
6 18 36+
S-10197 Transparent 1 3/4 po x 72 vg 2,5 24 28,95 $ 27,85 $ 26,80 $  rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 4 1/2 po
TEMPÉRATURE :
  • Rendement maximal : 107° C (225° F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Préserve la lisibilité des informations importantes.
  • Les étiquettes résistent au plissement, au jaunissement et au dessèchement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU ROULEAU44 mm x 66 M1 3/4 po x 72 vg
ÉPAISSEUR64 microns2,5 mil
Ajouter à la liste de magasinage
27/09/2026 08 h 11 m 08 s PM; CNWEB24