3M 483 – Ruban adhésif à film de polyéthylène – 1 po x 36 vg, blanc

Pour sceller les barils, les boîtes et les bouteilles et les protéger de la contamination et des fuites.
  • À utiliser pour la galvanoplastie et le masquage de circuits imprimés.
  • S'étire et se conforme aux surfaces irrégulières.
  • Résistant à des températures de -29 °C à 77 °C (-20 °F à 170 °F).
  • Endos en polyéthylène lisse et brillant avec adhésif en caoutchouc.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 11 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU COULEUR AJOUTER AU
PANIER
2 6 12+
S-10239W 1 po x 36 vg 5,3 36 77 $ 74 $ 73 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 16 à 27 °C (60 à 80 °F)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 33 M1 po x 36 vg
ÉPAISSEUR135 microns5,3 mil
Ajouter à la liste de magasinage
28/09/2026 02 h 32 m 31 s PM; CNWEB5