3M 1280 – Ruban adhésif pour placage de circuit – 2 po x 144 vg

Pour protéger les cartes de circuits imprimés durant la galvanoplastie.
  • Pour faire des raccordements solides sur les papiers recouverts lisses.
  • Résistant à des températures de 4° à 77 °C (40° à 170 °F).
  • Endos en film de polyester rouge avec adhésif en silicone et caoutchouc.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 30 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-10244 2 po x 144 vg 3,6 6 214 $ 206 $ 201 $ rouleau(x) AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
ÉPAISSEUR :
  • Dos : 0,9 mil
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 132 M2 po x 144 vg
ÉPAISSEUR91 microns3,6 mil
Ajouter à la liste de magasinage
31/10/2026 02 h 54 m 56 s PM; CNWEB5