3M 471 – Ruban adhésif en vinyle – 1 po x 36 vg, jaune

Le « ruban adhésif polyvalent » avec codes de couleur masque, scelle, joint et marque les zones dangereuses ou restreintes.
  • S'adapte aux surfaces recourbées et irrégulières.
  • Garde sa couleur même avec une forte abrasion.
  • Résistant à des températures de 4 °C à 77 °C (40 °F à 170 °F).
  • Adhésif en caoutchouc puissant. Décollage sans résidus.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 14 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 3) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 6 12 24+
S-10253Y 1 po x 36 vg 5,2 36 40 $ 39 $ 36 $ 35 $ rouleaux AJOUTER
Conforme au code de couleur de sécurité de l'OSHA.
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 4,3 po
MATÉRIAU : 
  • Adhésif : Caoutchouc
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 15 à 29 °C (60 à 85 °F)
UTILISATION : 
  • Non recommandé pour une utilisation extérieure. 
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 33 M1 po x 36 vg
ÉPAISSEUR132 microns5,2 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/23/2026 07:57:45 a.m.; CNWEB25