3M 214 – Ruban-cache industriel – 3⁄4 po x 60 vg

HAUTE TEMPÉRATURE

Colle au cuivre, à l'argent, au laiton et aux autres métaux précieux. Sans soufre.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 177 °C (350 °F) pendant 1 heure.
  • Colle rapidement, s'enlève proprement.
  • Résiste aux taches, aux solvants et à l'humidité.
  • Endos en papier crêpe sable avec adhésif en caoutchouc.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 24 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN.6) AJOUTER AU
PANIER
6 12 24 36+
S-10293 3/4 po x 60 vg 6,7 48 134 $ 130 $ 125 $ 124 $  Non disponible
 temporairement
 
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 18 à 29 °C (65 à 85 °F)
UTILISATION :
  • Non recommandé pour une utilisation extérieure.
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS19 mm x 55 M3/4 po x 60 vg
ÉPAISSEUR170 microns6,7 mil
Ajouter à la liste de magasinage
11/22/2026 01:23:41 a.m.; CNWEB25