3M 4504 – Ruban de mousse adhésif en vinyle – 3⁄4 po x 18 vg

Pour protéger de la lumière, de la poussière et de l'humidité. Pour atténuer les vibrations et amortir le son.
  • Pour étanchéifier les fenêtres et sceller les appareils électroménagers et les ordinateurs.
  • Résistant aux conditions météorologiques et aux rayons UV.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 66 °C (150 °F).
  • Mousse en vinyle noire à haute densité avec adhésif en acrylique et doublure en papier.
HAUTE DENSITÉ – RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 90 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS ÉPAISSEUR ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
S-10305 3/4 po x 18 vg 1/4 po 12 198 $ 194 $ 188 $ rouleau(x) AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 15 po
UTILISATION :
  • La doublure se trouve sur la face non-adhésive du ruban adhésif. 
    • Cela empêche la mousse de s'étirer et de se déformer pendant l'application.
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
MATÉRIAU :
  • Mousse en vinyle à alvéoles fermées
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 21 à 38 °C (70 à 100 °F)
  • Efficacité : -18° C (0° F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Adhésif d'un côté. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS19 mm x 16 M3/4 po x 18 vg
ÉPAISSEUR6 mm1/4 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/21/2026 03:18:20 a.m.; CNWEB3