CryovacMD D-940 – Rouleau de film rétractable en polyoléfine – Calibre 75, 12 po x 3 500 pi

Rétraction délicate – Sans déformation ni distorsion des produits souples et légers.
  • Film souple, mais résistant qui protège sans endommager l'emballage.
  • Épouse les formes des produits difficiles à emballer comme la papeterie, les textiles et les logiciels.
  • Conforme aux normes de la FDA en matière de contact direct avec les aliments.
  • Film rétractable à utiliser avec des pistolets thermiques, vendus séparément.
Nº DE
MODÈLE
CALIBRE SUGGESTION
D'UTILISATION
LARGEUR pi/
ROULEAU
lb/
ROULEAU
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 4+
S-10459 Calibre 75,
pli central
Papeterie

Logiciel
12 po 3 500 29 481 $ 475 $ 458 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre : 10 po
MATÉRIAU :
  • Film réticulé traité par irradiation
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an
TEMPÉRATURE :
  • Se rétracte de 93 à 127 °C (de 200 à 260 °F). 
    • Perd 82 % de longueur et 75 % de largeur à 127 °C (260 °F).
  • Température de stockage : -51º à 32 °C (-60º à 90 °F)
UTILISATION :
  • Fermeture non hermétique.
  • Aucune émanation lorsque chauffé. 
  • Vous devez utiliser un pistolet thermique ou un tunnel de rétraction pour obtenir un rétrécissement optimal.
    • Les séchoirs à cheveux ne produisent pas suffisamment de chaleur.
SPÉCIFICATIONS :
  • Sans acide
  • Sans BPA
  • Non approuvé par le service postal.
  • Produit accepté par l'ACIA
TERMINOLOGIE :
  • Film réticulé : Se rétracte dans toutes les directions.
  • Pli central : Le film est plié en deux et enroulé sur la bobine.
    • La largeur décrite est doublée lorsque dépliée.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
ÉPAISSEUR19 micronsCalibre 75
LARGEUR30 cm12 po
LONGUEUR DE ROULEAU1 067 m3 500 pi
POIDS/ROULEAU13 kg29 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/02/2026 09:50:04 a.m.; CNWEB6