Boîtes-cadeaux de luxe – 4 x 4 x 6 po, blanc

PAROI HAUTE

Présentation raffinée pour les produits de première qualité.
  • Couvercle de construction rigide, deux fois plus résistant que le carton.
  • Couvercle à extérieur brillant, intérieur blanc.
  • Couvercle rigide préassemblé.
  • Base en carton expédiée à plat. Extérieur mat.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
USAGE
RECOMMANDÉ
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR CAISSE  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5 10+
S-10620 4 x 4 x 6 po Tasses 50 125 $ 122 $ 118 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Base :
    • Intérieures (réelles) : 3 3/4 x 3 3/4 x 6 po
    • Extérieur : 3 13/16 x 3 13/16 x 6 po
  • Couvercle :
    • Intérieur : 3 15/16 x 3 15/16 x 1 1/4 po
    • Extérieur : 4 x 4 x 1 1/4 po
COULEUR :
  • Le couvercle est plus clair que la base.
  • La couleur du couvercle et la couleur de l'intérieur de la base peuvent être différentes. 
  • La couleur intérieure de la base peut varier. 
ÉPAISSEUR :
  • Base : Calibre 0,030
  • Couvercle : Calibre 0,037
MATÉRIAU :
  • Contenu recyclé : 100 %
    • Couvercle/base (postconsommation) : 75 %
CAPACITÉ : 
  • Non testé pour la capacité pondérale.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non sans acide.
EMBALLAGE :
  • La base et le couvercle sont emballés séparément.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.102 x 102 x 152 mm4 x 4 x 6 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
24/09/2026 01 h 09 m 24 s PM; CNWEB3