Contenant empilable et emboîtable – 15 x 10 x 11 po, bleu

Parfait pour la cueillette de commandes et l'entreposage à court terme. Empilable lorsque plein et emboîtable lorsque vide.
  • Conforme aux normes de la FDA en matière de contact direct avec les aliments.
  • Construction haute densité durable.
  • Couvercles vendus séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIM. INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
pi3 PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE (COMMANDE MIN. 3) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 12 24+
S-10716BLU 19 x 13 x 12 po 15 x 10 x 11 po 1,3 4 28 $ 25 $ 24 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur :
    • Haut : 15,8 x 11,8 po
    • Fond (réel) : 14,8 x 10,6 po
  • Extérieur :
    • Haut (réel) : 19,4 x 12,9 po
    • Bas : 17,3 x 10,9 po
    • Hauteur (réelle) : 12,1 po
MATÉRIAU :
  • Polyéthylène
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 49 °C (0 à 120 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Bas texturé
CAPACITÉ :
  • 70 lb
UTILISATION :
  • Le couvercle optionnel repose sur le bord du récipient (ne se verrouille pas et ne s'enclenche pas).
  • Les bacs s'empilent avec ou sans couvercle.
  • Le bac du dessous peut supporter 300 lb empilées.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXT. long. x larg. x haut. 48 x 33 x 30 cm19 x 13 x 12 po
DIM. INTÉR. long. x larg. x haut. 38 x 25 x 28 cm15 x 10 x 11 po
CAPACITÉ 37 L1,3 pieds cubes
POIDS1,8 kg4 lb
ACCESSOIRES :
  • H-3750 Socle roulant pour bac de manutention – Acier, 20 x 14 x 6 po
  • S-10716L-BLU Couvercle pour contenant empilable et emboîtable – 15 x 10 po, bleu
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
26/09/2026 07 h 36 m 53 s PM; CNWEB26