Contenant empilable et emboîtable – 19 x 17 x 12 po, rouge

Parfait pour la cueillette de commandes et l'entreposage à court terme. Empilable lorsque plein et emboîtable lorsque vide.
  • Conforme aux normes de la FDA en matière de contact direct avec les aliments.
  • Construction haute densité durable.
  • Couvercles vendus séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIM. INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
pi3 PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE (COMMANDE MIN. 3) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 12 24+
S-10717R 24 x 20 x 13 po 19 x 17 x 12 po 2,7 7 43 $ 40 $ 38 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur :
    • Haut : 20,5 x 18,8 po
    • Fond (réel) : 19,2 x 17,4 po
  • Extérieur :
    • Haut (réel) : 24 x 20 po
    • Bas : 21,6 x 17,7 po
MATÉRIAU :
  • Polyéthylène
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 49 °C (0 à 120 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Bas texturé
CAPACITÉ :
  • 70 lb
UTILISATION :
  • Le couvercle optionnel repose sur le bord du récipient (ne se verrouille pas et ne s'enclenche pas).
  • Les bacs s'empilent avec ou sans couvercle.
  • Le bac du dessous peut supporter 300 lb empilées.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXT. long. x larg. x haut. 61 x 51 x 33 cm24 x 20 x 13 po
DIM. INTÉR. long. x larg. x haut. 48 x 43 x 30 cm19 x 17 x 12 po
CAPACITÉ 76 L2,7 pieds cubes
POIDS3 kg7 lb
ACCESSOIRES :
  • H-3753 Socle roulant pour bac de manutention – Acier, 26 x 19 x 6 po
  • S-10717L-R Couvercle pour contenant empilable et emboîtable – 19 x 17 po, rouge
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/27/2026 11:57:09 a.m.; CNWEB24