Baril en acier avec couvercle – 55 gallons, dessus ouvert, non doublé, bleu

CLASSIFICATION DE L'ONU

Entreposez et expédiez des liquides ou des solides.
  • Comprend un dessus amovible et un collier à boulon.
  • Résistant à des températures extrêmes de -34 à 121 °C.
  • Doté d'une ouverture de 2 po pour verser et d'une ouverture de 3/4 po pour ventiler.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
CONFORME AU CODE 49 DU TITRE É.-U.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAPACITÉ CLASSIFICATION
UN
ÉPAISSEUR (mm)
DESSUS/CORPS/FOND
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
S-10758BLU Dessus ouvert 55 gallons 1A2/X400/S
1A2/Y1.6/150
1,0/1,0/1,0 43 206 $ 198 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Diamètre :
    • Ouverture (intérieur) : 22 1/4 po 
    • Au couvercle : 24 po
    • Aux nervures de support : 23 3/4 po
  • Hauteur : 34 1/2 po
  • Anneau à tige :
    • Extérieur : 2 5/8 po
    • Bandes de roulement intérieures : 2 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Fabriqué à partir d'acier laminé à froid.
  • Dessus, corps et fond : acier de calibre 19
  • Couvercle : Acier de calibre 20
  • Joint d'étanchéité : Caoutchouc EPDM
  • Résiste à la rouille, non antirouille.
COMPATIBILITÉ :
  • Compatible avec la clé à baril H-1552.
  • Doublures recommandées :
DescriptionDimensionsN° de modèle
Doublure de baril à fond rond37 x 40 po

4 mil : S-5849
8 mil : S-5851
37 x 56 po4 mil : S-5850
6 mil : S-19364
8 mil : S-5852
10 mil : S-14456
Doublure de baril en polyéthylène moulé (15 mil)22 1/2 x 33 3/4 poLisse : S-12589
Accordéon : S-7563
Sacs poubelle industriels (2 mil)38 x 58 poTransparent : S-15538
Noir : S-15537
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les bouchons d'évent et le couvercle ont des joints d'étanchéité.
  • Ouvertures du couvercle : Filetage fin/NPS
CAPACITÉ :
  • 734 lb
  • Gallon américain
UTILISATION :
  • Le contre-écrou pour le boulon du couvercle n'est plus inclus.​​​​​​​ 
    • Les barils restent conformes aux réglementations de l'ONU et du DOT sans le contre-écrou.
  • Des outils peuvent être nécessaires pour retirer le couvercle.
    • Clé de 15/16 po requise pour retirer le boulon.
  • Peut être utilisé pour conserver l'essence et le diesel.
SPÉCIFICATIONS :
  • Classification de l'ONU sous le baril.
  • Non conforme aux normes de la FDA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 208 L55 gallon(s)
POIDS20 kg43 lb
PIÈCES :
  • H-1593 Couvercle à bague boulonnée pour baril en acier de 55 gallons
  • S-10758-BOLT Boulon pour barils en acier à dessus ouvert – 5/8 po
  • S-10758-RING Bague boulonnée pour barils en acier à dessus ouvert de 55 gallons
  • S-10758GASKT Joint d'étanchéité pour barils en acier de 55 gallons
  • S-21455 Bouchon pour barils en acier non doublés – 3/4 po
  • S-21456 Bouchon pour barils en acier non doublés – 2 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
23/10/2026 07 h 27 m 30 s PM; CNWEB3