Sacs de pièces refermables avec glissière – 10 x 18 po, trou d'accrochage

REFERMABLE AVEC GLISSIÈRE

Identification aisée des numéros de pièce et des quantités grâce aux sacs à bande blanche préimprimée.
  • Accrocher ou attacher les sacs de pièces refermables à l'équipement, à la machinerie ou aux rayonnages.
  • Sac robuste avec fermeture à glissière simple et trou d'accrochage de 1/4 po.
Nº DE
MODÈLE
INTÉRIEUR
larg. x long.
lb/
CTN
mil QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
S-10827 10 x 18 po 30 4 500 209 $ 202 $ 185 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • La longueur indiquée dans le tableau est mesurée en dessous de la glissière. 
  • Bande blanche : 5,2 x 7 po (l x L)
DIMENSIONS :
  • Sac d'une pinte : Environ 7 x 8 po
  • Sac d'un gallon : Environ 10 9/16 x 11 po
  • Sac de deux gallons : Environ 13 x 15 5/8 po
MATÉRIAU :
  • PEBD (polyéthylène basse densité) 100 % vierge
  • RIC (code d'identification de la résine) : Nº 4
  • Sans latex
TEMPÉRATURE :
  • -7 à 66 °C (20 à 150 °F)
CAPACITÉ :
  • Non testé pour la capacité pondérale.
APPARENCE :
  • Bande blanche sur un côté du sac.
UTILISATION :
  • Fermeture latérale
  • Expédié avec les fermetures à glissière fermées. Sacs « ouverts » non offerts.
  • Non traité pour l'impression par l'utilisateur final.
  • Ni antifuites, ni imperméables, ni hermétiques. Voir les sacs antifuites
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à FDA/USDA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Intérieur l x L25 x 46 cm10 x 18 po
POIDS/CARTON14 kg30 lb
ÉPAISSEUR102 microns4 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
23/10/2026 10 h 54 m 28 s PM; CNWEB3