Feuillard de cerclage en acier recouvert de zinc – Lot de palette, 1⁄2 po x 0,020 po x 3 087 pi

MANDRIN DE 16 x 3 po

Pour le cerclage du bois, des briques et des matériaux de construction.
  • Résistant à la rouille et à la corrosion, ne tache pas les chargements.

    Feuillard de cerclage en acier recouvert de zinc
CONFORME AUX NORMES ASTM D3953. FINITION C.
Nº DE
MODÈLE
LARGEUR ÉPAISSEUR RÉSISTANCE À
LA RUPTURE
LONGUEUR BOBINES/
PALETTE
lb/
BOBINE
JOINT
REQUIS
PRIX
PAR BOBINE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
S-11088S 1/2 po 0,020 1 450 lb 3 087 pi 12 105 S-827 325 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Palette : 24 x 24 po
APPARENCE :
  • Bobine trancannée
MATÉRIAU :
  • Acier à usage intensif
COULEUR :
  • Peut varier
SPÉCIFICATIONS :
  • Revêtement en zinc peint : rendement de 0,05 à 0,10 oz/pi²
  • Étirement : 2 à 4 %
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR13 mm1/2 po
ÉPAISSEUR508 microns0,020 po
RÉSISTANCE À LA RUPTURE9 998 kPa1 450 lb
LONGUEUR941 M3 087 pi
POIDS/ROULEAU48 kg105 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/31/2026 02:22:43 a.m.; CNWEB3