Uline – Sacs sous vide en polyéthylène-nylon – 16 x 20 po

Protégez les aliments, préservez leur fraîcheur et prolongez leur durée de conservation.
  • Sacs en polyéthylène et nylon résistants formant une barrière fiable contre l'humidité et l'air.
  • Sachets transparents pour une identification aisée du contenu.
  • Conforme aux normes de la FDA et du USDA. Sans BPA.
  • À utiliser avec la scelleuse sous vide industrielle.
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES
larg. x long.
mil QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
S-11115 16 x 20 po 3 500 190 $ 188 $ 177 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Joints des côtés/du bas : 5/16 po
    • Ceux-ci influent sur les dimensions utilisables.
MATÉRIAU :
  • Intérieur : Polyéthylène
  • Extérieur : Nylon
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 85 °C (0 à 185 °F)
CARACTÉRISTIQUES : 
  • Ouverture du côté de la largeur. 
UTILISATION :
  • Ne peut être utilisé avec les scelleuses sous vide ménagères (p. ex., FoodSaverMD)
    • Ils ne sont pas assez puissants pour sceller complètement le sac.
  • Peut être utilisé avec des appareils de conditionnement à cloche sous vide.
  • Le matériau du sac est imperméable. 
  • La durée pendant laquelle les sacs vont maintenir le vide hermétique dépend de ce qui est emballé :
    • Viande/poisson (désossés) : 20 jours si réfrigéré, 6 mois si congelé.
    • Viande avec os : Aucune garantie, car les os pourraient perforer le sac.
    • Produits secs/électroniques : 30+ jours.
  • Ne pas utiliser avec de l'eau bouillante.
    • Approuvé pour la cuisson sous vide 54° à 69° C (129° à 156° F, 60 à 180 minutes)
  • Peut être congelé.
SPÉCIFICATIONS :
  • Sans BPA
  • Produit accepté par l'ACIA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXTÉRIEURES (larg. x long.)41 x 51 cm16 x 20 po
ÉPAISSEUR76 microns3 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/16/2026 02:29:22 a.m.; CNWEB3