Attache-câbles anti-UV en nylon – Noir, 40 po, 175 lb

EXTRAROBUSTE

Nylon super résistant pour fixer conduits, fils et câbles.
  • Attache-câble de 40 po pour un serrage maximal de 12 po de diamètre.
  • Approuvé pour usage extérieur.
  • Nylon 6,6 homologué UL.
  • Attache qui se ferme solidement sans risque de se détendre ou de glisser.
  • Plage de température de -40° à 82 °C (-40° à 180 °F).
Nº DE
MODÈLE
LONGUEUR LARGEUR RÉSISTANCE
À LA TRACTION
QTÉ/
PAQUET
PRIX PAR PAQUET EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5 10 20+
S-11133 40 po 0,35 po 175 lb 100 133 $ 127 $ 118 $ 107 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Longueur (réelle) : 40,03 po
  • Diamètre maximal du paquet : 11,95 po
MATÉRIAU : 
  • Contenu recyclé : 
    • Postconsommation : 0 %
SPÉCIFICATIONS :
  • Classe d'inflammabilité UL : 94 V-2
  • Non ignifuge
EMBALLAGE :
  • Emballé dans un sac
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR102 cm40 po
LARGEUR9 mm0,35 po
RÉSISTANCE À LA TRACTION79 kg175 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
13/10/2026 03 h 26 m 10 s PM; CNWEB4